曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-23~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-23~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12480456CDBM2F32-230-HL230
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480465CDBM2F32-230-HL-C73230
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480474CDBM2F32-230-HL-H7BL230
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480483CDBM2F32-230-HN230
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480492CDBM2F32-230-HN-C73230
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480501CDBM2F32-230-HN-C73L230
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480517CDBM2F32-230A-RN230
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12480526CDBM2F32-235-HN-H7BL235
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする