SMC
MB-Z Series エアシリンダ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
G
取付支持金具
基本形
シリンダストローク(mm)
1100
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659489
MBB125TF-1100Z
¥
77,220
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください