エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-110~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-110~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)110磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12491044CDBM2F40-110-HL
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491053CDBM2F40-110-HL-H7A1
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491062CDBM2F40-110-HN
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491071CDBM2F40-110-HN-C73L
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491087CDBM2F40-110-HN-H7A1
23,380
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491096CDBM2F40-110-HN-M9NL
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491105CDBM2F40-110-HN-M9NW
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491114CDBM2F40-110A-HN-B53
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491123CDBM2F40-110A-HN-B53L
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491132CDBM2F40-110A-RL-C73
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12491141CDBM2F40-110A-WN-C73L
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする