曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-23~)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-23~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12496084CDBM2F40-23A-HL-H7NWL23
26,180
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496093CDBM2F40-230-HL-C73230
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496102CDBM2F40-230-HL-H7B230
25,470
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496111CDBM2F40-230-HN230
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496127CDBM2F40-230-RL-C73230
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496136CDBM2F40-230-RL-C73L230
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496145CDBM2F40-230A-HN-C73230
24,640
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496154CDBM2F40-235-HL-C73235
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496163CDBM2F40-235-RN235
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496172CDBM2F40-235-RN-A34A235
29,370
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496181CDBM2F40-235-RN-A44A235
32,780
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
12496197CDBM2F40-235-RN-B54L235
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする