曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1F~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1F~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13145456CBG1FA80-50-HN8050エアクッション50~700
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145465CBG1FA80-75-HN8075エアクッション50~700
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
14106355CBG1FA80-200-HL80200エアクッション50~700
37,350
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14106346CBG1FA80-300-HL80300エアクッション50~700
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145596CBG1FN20-50-HL2050ラバークッション50~1000
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145501CBG1FN20-100-HL20100ラバークッション50~1000
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145517CBG1FN20-125-HN20125ラバークッション50~1000
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145526CBG1FN20-125-RN20125ラバークッション50~1000
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145535CBG1FN20-140-HN20140ラバークッション50~1000
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145544CBG1FN20-140-RN20140ラバークッション50~1000
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145553CBG1FN20-150-HL20150ラバークッション50~1000
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145562CBG1FN20-150-HN20150ラバークッション50~1000
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145571CBG1FN20-200-RN20200ラバークッション50~1000
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145587CBG1FN20-250-HN20250ラバークッション50~1000
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145666CBG1FN25-20-HN2520ラバークッション50~1000
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145684CBG1FN25-25-HN2525ラバークッション50~1000
9,410
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145711CBG1FN25-50-HN2550ラバークッション50~1000
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145727CBG1FN25-75-HN2575ラバークッション50~1000
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145605CBG1FN25-100-HL25100ラバークッション50~1000
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145614CBG1FN25-100-HN25100ラバークッション50~1000
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145623CBG1FN25-125-HN25125ラバークッション50~1000
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145632CBG1FN25-150-HN25150ラバークッション50~1000
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145641CBG1FN25-150-RN25150ラバークッション50~1000
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145657CBG1FN25-175-HN25175ラバークッション50~1000
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145675CBG1FN25-200-HN25200ラバークッション50~1000
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145693CBG1FN25-250-HN25250ラバークッション50~1000
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145702CBG1FN25-400-HN25400ラバークッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145772CBG1FN32-25-HN3225ラバークッション50~1000
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145815CBG1FN32-35-HN3235ラバークッション50~1000
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145842CBG1FN32-50-HN3250ラバークッション50~1000
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145851CBG1FN32-75-HL3275ラバークッション50~1000
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145867CBG1FN32-75-RN3275ラバークッション50~1000
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145876CBG1FN32-85-RN3285ラバークッション50~1000
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145736CBG1FN32-100-HN32100ラバークッション50~1000
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145745CBG1FN32-180-HN32180ラバークッション50~1000
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145754CBG1FN32-200-HL32200ラバークッション50~1000
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145763CBG1FN32-200-HN32200ラバークッション50~1000
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145781CBG1FN32-250-HN32250ラバークッション50~1000
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145797CBG1FN32-250-RN32250ラバークッション50~1000
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145806CBG1FN32-300-HN32300ラバークッション50~1000
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145824CBG1FN32-350-HN32350ラバークッション50~1000
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145833CBG1FN32-360-RL32360ラバークッション50~1000
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145937CBG1FN40-25-HN4025ラバークッション50~1000
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
13146007CBG1FN40-50-HN4050ラバークッション50~1000
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145885CBG1FN40-100-HL40100ラバークッション50~1000
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145894CBG1FN40-100-HN40100ラバークッション50~1000
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145903CBG1FN40-125-HN40125ラバークッション50~1000
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145912CBG1FN40-150-HN40150ラバークッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145921CBG1FN40-200-HN40200ラバークッション50~1000
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
13145946CBG1FN40-250-HN40250ラバークッション50~1000
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする