曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13166212CDBG1BN100-75-RN-G5BAL75
49,390
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166045CDBG1BN100-100-RN-K59L100
48,240
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166054CDBG1BN100-125-HL-K59125
49,560
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166063CDBG1BN100-125-RN-K59L125
49,170
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166081CDBG1BN100-150-HN-G5BALS150
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166106CDBG1BN100-150-RL150
41,140
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166115CDBG1BN100-150-RL-B54L150
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166133CDBG1BN100-200-HN-B53L200
49,890
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166142CDBG1BN100-200-RN-K59L200
51,980
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166151CDBG1BN100-230-RL230
44,880
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166167CDBG1BN100-263-RL-K59L263
56,760
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166185CDBG1BN100-300-HN-B53300
52,970
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166194CDBG1BN100-300-HN-K59W300
55,720
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166203CDBG1BN100-300-RL300
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13166036CDBG1BN100-100-HN100
38,230
取扱い終了
返品不可
13166072CDBG1BN100-150-HN150
40,100
取扱い終了
返品不可
13166097CDBG1BN100-150-HN-K59L150
50,110
取扱い終了
返品不可
13166124CDBG1BN100-200-HN200
41,970
取扱い終了
返品不可
13166176CDBG1BN100-300-HN300
45,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする