エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-3~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-3~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13200031CDBG1FA50-35-HN-C7335
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199706CDBG1FA50-300-HL300
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199715CDBG1FA50-300-HL-B53300
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199724CDBG1FA50-300-HL-B53L300
36,740
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199733CDBG1FA50-300-HL-B53Z300
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199742CDBG1FA50-300-HL-B54300
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199751CDBG1FA50-300-HL-B54L300
36,740
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199767CDBG1FA50-300-HL-C73300
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199776CDBG1FA50-300-HL-C73L300
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199785CDBG1FA50-300-HL-H7A1300
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199794CDBG1FA50-300-HL-H7B300
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199803CDBG1FA50-300-HL-H7BWL300
37,840
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199812CDBG1FA50-300-HL-M9BW300
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199821CDBG1FA50-300-HL-M9BWL300
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199837CDBG1FA50-300-HL-M9NW300
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199846CDBG1FA50-300-HN300
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199855CDBG1FA50-300-HN-B54300
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199864CDBG1FA50-300-HN-B54ZS300
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199873CDBG1FA50-300-HN-B543300
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199882CDBG1FA50-300-HN-C73300
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199891CDBG1FA50-300-HN-C73L300
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199907CDBG1FA50-300-HN-H7B300
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199916CDBG1FA50-300-HN-H7BL300
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13199925CDBG1FA50-300-HN-M9BWL300
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
14107432CDBG1FA50-300-RL-H7A1L300
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199934CDBG1FA50-300-RN-B54ZS300
32,180
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199943CDBG1FA50-325-HL-C73325
34,320
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199952CDBG1FA50-325-HL-C73L325
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199961CDBG1FA50-325-HN-H7B325
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199977CDBG1FA50-325-HN-H7BL325
36,630
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199986CDBG1FA50-325-HN-M9BWL325
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13199995CDBG1FA50-325-RN325
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200004CDBG1FA50-325-RN-C73325
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200013CDBG1FA50-325-RN-C73L325
34,430
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200022CDBG1FA50-325-RN-C73L3325
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200047CDBG1FA50-350-HL350
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200056CDBG1FA50-350-HL-H7B350
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200065CDBG1FA50-350-HL-H7BWL350
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200074CDBG1FA50-350-HN350
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200083CDBG1FA50-350-HN-C73350
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200092CDBG1FA50-350-HN-C73L350
34,430
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200101CDBG1FA50-375-HN-C733375
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする