エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-4~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-4~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13200117CDBG1FA50-40-HN-H7BL40
29,370
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200126CDBG1FA50-40-HN-M9BWL40
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200135CDBG1FA50-400-HL-B54400
38,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200144CDBG1FA50-400-HL-B54L400
39,160
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200153CDBG1FA50-400-HL-H7BAL400
41,910
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200162CDBG1FA50-400-HN400
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200171CDBG1FA50-400-HN-C73400
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200187CDBG1FA50-400-HN-C73L400
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200196CDBG1FA50-400-HN-H7A1400
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200205CDBG1FA50-400-HN-H7B400
37,180
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200214CDBG1FA50-400-HN-H7BW400
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200223CDBG1FA50-400-HN-M9NW400
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200232CDBG1FA50-400-RL-H7B400
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200241CDBG1FA50-400-RL-H7BW400
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200257CDBG1FA50-400-RN400
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200266CDBG1FA50-400-RN-C73L400
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200275CDBG1FA50-400-RN-H7B400
37,180
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200284CDBG1FA50-400-RN-M9B400
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200293CDBG1FA50-400-RN-M9BW400
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200302CDBG1FA50-430-HN-H7B430
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200311CDBG1FA50-430-HN-H7BW430
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200327CDBG1FA50-450-HN450
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200336CDBG1FA50-450-HN-H7A1450
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200345CDBG1FA50-450-RN-H7B450
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200354CDBG1FA50-480-HN-H7B480
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200363CDBG1FA50-480-HN-H7C480
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13200372CDBG1FA50-480-HN-H7CL480
41,580
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする