SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FA50-90~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13201106
CDBG1FA50-90-HN-C73L
90
3
2
C73
¥28,380
¥
26,980
¥29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13201115
CDBG1FA50-900-HN-B54
CADデータダウンロード
900
0.5
2
B54
¥50,050
¥
44,980
¥49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13201124
CDBG1FA50-900-HN-B54L
CADデータダウンロード
900
3
2
B54
¥50,710
¥
44,980
¥49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13201133
CDBG1FA50-900-HN-H7BAL
CADデータダウンロード
900
3
2
H7BA
¥53,460
¥
48,980
¥53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13201142
CDBG1FA50-900-HN-H7BWL6
900
3
6
H7BW
¥71,610
¥
65,980
¥72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください