曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1FN32-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13210951CDBG1FN32-30-HL-H7NWL30
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210967CDBG1FN32-30-HL-M9NW30
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210976CDBG1FN32-30-HL-M9NWL30
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210985CDBG1FN32-30-HN30
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
13210994CDBG1FN32-30-HN-H7BL30
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211003CDBG1FN32-30-HN-M9BWL30
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211012CDBG1FN32-30-RN30
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211021CDBG1FN32-30-RN-H7BAL30
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211317CDBG1FN32-35-HL35
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211326CDBG1FN32-35-HL-H7NW35
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211335CDBG1FN32-35-HL-H7NWL35
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211344CDBG1FN32-35-HL-M9NWL35
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211353CDBG1FN32-35-HN35
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211597CDBG1FN32-40-HL-C7340
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211877CDBG1FN32-50-HL50
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211886CDBG1FN32-50-HL-C7350
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211895CDBG1FN32-50-HL-C73L50
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211904CDBG1FN32-50-HL-H7A150
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211913CDBG1FN32-50-HL-M9NW50
17,990
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13211922CDBG1FN32-50-HN50
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211931CDBG1FN32-50-HN-B5450
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211947CDBG1FN32-50-HN-C7350
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211956CDBG1FN32-50-HN-C73L50
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211965CDBG1FN32-50-HN-H7A150
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211974CDBG1FN32-50-HN-H7B50
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211983CDBG1FN32-50-HN-H7BL50
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13211992CDBG1FN32-50-HN-H7BW50
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212001CDBG1FN32-50-HN-H7BWL50
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212017CDBG1FN32-50-HN-H7BZ50
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212026CDBG1FN32-50-HN-M9BL50
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212035CDBG1FN32-50-HN-M9BW50
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212044CDBG1FN32-50-HN-M9BWL50
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212053CDBG1FN32-50-HN-M9BWZ50
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212062CDBG1FN32-50J-HL-H7BL50
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212071CDBG1FN32-60-HL-C7360
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212087CDBG1FN32-60-HL-H7BL60
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212096CDBG1FN32-75-HL75
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212105CDBG1FN32-75-HL-C7375
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212114CDBG1FN32-75-HL-H7BL75
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212123CDBG1FN32-75-HL-M9BWL75
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13212132CDBG1FN32-75-HN75
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212141CDBG1FN32-75-HN-C7375
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212157CDBG1FN32-75-HN-C73Z75
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212166CDBG1FN32-75-HN-G59L75
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212175CDBG1FN32-75-HN-H7BAL75
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212184CDBG1FN32-75-HN-H7BASDPC75
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212193CDBG1FN32-75-HN-H7BL75
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212202CDBG1FN32-75-HN-H7BLS75
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212211CDBG1FN32-75-HN-H7BZ75
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13212227CDBG1FN32-75-HN-M9BWL75
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする