エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA100-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA100-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気リード線(m)0.5取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13225125CDBG1LA100-110-RN-K59W110K59W
53,900
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13225134CDBG1LA100-300-RL-K59W300K59W
61,490
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13225143CDBG1LA100-550-RN-K59550K59
71,010
65,980
72,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13225152CDBG1LA100-800-RL-K59W800K59W
80,190
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13225161CDBG1LA100-800-RN-K59W800K59W
79,150
71,980
79,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする