エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA50-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA50-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13228661CDBG1LA50-12-HL12
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229237CDBG1LA50-50-HL-C73L50
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229246CDBG1LA50-50-HN-H7BL50
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229255CDBG1LA50-50-RL-C73S50
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229264CDBG1LA50-50-RN-C73L50
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229273CDBG1LA50-50-RN-H7B50
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229465CDBG1LA50-85-HL-B5485
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229474CDBG1LA50-85-HN-B5485
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228573CDBG1LA50-100-HL-H7C100
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228582CDBG1LA50-100-HN-C73L100
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228591CDBG1LA50-100-HN-H7B100
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228607CDBG1LA50-100-HN-H7BL100
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228616CDBG1LA50-100-HN-M9BWL100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228677CDBG1LA50-120-HL120
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228686CDBG1LA50-120-HL-C73120
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228695CDBG1LA50-120-HL-C73S120
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228713CDBG1LA50-125-HN125
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228722CDBG1LA50-125-HN-C73125
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228731CDBG1LA50-125-HN-C73S125
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228747CDBG1LA50-125-RN-B54125
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228756CDBG1LA50-125-RN-B54L125
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228765CDBG1LA50-150-HL150
24,860
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228774CDBG1LA50-150-HL-B54150
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228783CDBG1LA50-150-HL-C73L150
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228792CDBG1LA50-150-HL-H7B150
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228801CDBG1LA50-150-HL-H7C150
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228817CDBG1LA50-150-HN-C73150
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228826CDBG1LA50-150-HN-C73L150
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228835CDBG1LA50-150-RN-C73150
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228844CDBG1LA50-200-HL-C73200
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228853CDBG1LA50-200-HL-C73L200
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228862CDBG1LA50-200-HL-H7B200
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228871CDBG1LA50-200-HL-H7BAZ200
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228887CDBG1LA50-200-HL-H7BW200
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228896CDBG1LA50-200-HN-C73200
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228905CDBG1LA50-200-HN-C73L200
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228914CDBG1LA50-200-HN-H7B200
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228923CDBG1LA50-200-HN-H7BL200
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228932CDBG1LA50-200-RL-C73200
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228941CDBG1LA50-200-RL-C73S200
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228957CDBG1LA50-200-RN-C73200
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228966CDBG1LA50-200-RN-C73L200
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228975CDBG1LA50-200-RN-H7BZ200
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13228984CDBG1LA50-250-HL-H7BL250
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13228993CDBG1LA50-250-RL250
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229002CDBG1LA50-260-RN-H7B260
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229011CDBG1LA50-260-RN-H7BL260
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229027CDBG1LA50-300-HL-C73300
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229036CDBG1LA50-300-HL-H7BL300
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13229045CDBG1LA50-300-HL-M9BWL300
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする