曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA80-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1LA80-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フード形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具軸方向フード形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13230165CDBG1LA80-150-HN150
35,720
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
13230174CDBG1LA80-150-RN-K59150
45,270
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230183CDBG1LA80-150-RN-K59L150
45,930
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230201CDBG1LA80-175-HN-K59WL175
48,020
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230217CDBG1LA80-250-HN250
38,580
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230226CDBG1LA80-250-HN-K59250
48,130
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230235CDBG1LA80-250-HN-K59L250
48,790
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230244CDBG1LA80-250-RN250
38,580
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230262CDBG1LA80-450-RN450
44,300
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230271CDBG1LA80-450-RN-B54450
51,760
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230287CDBG1LA80-450-RN-B54L450
52,420
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230296CDBG1LA80-500-HL-K59500
56,160
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230305CDBG1LA80-500-HL-K59L500
56,820
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230314CDBG1LA80-500-RN500
45,730
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230323CDBG1LA80-590-RN-B54L590
56,710
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230332CDBG1LA80-650-RN-B54L650
59,570
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13230192CDBG1LA80-175-HN-K59175
46,700
取扱い終了
返品不可
13230253CDBG1LA80-380-RN-K59SDPC380
56,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする