曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1UA~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1UA~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13237892CDBG1UA20-25-HL-H7A12025
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237901CDBG1UA20-25-HL-H7A1LS2025
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237917CDBG1UA20-25-HN-H7NW2025
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237926CDBG1UA20-25-HN-H7NWL2025
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237935CDBG1UA20-25-HN-M9NWL2025
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237944CDBG1UA20-35-HL-H7A12035
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237953CDBG1UA20-35-HL-H7A1LS2035
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237962CDBG1UA20-75-HL-H7BL2075
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237971CDBG1UA20-75-HL-M9BWL2075
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237865CDBG1UA20-100-HN20100
11,060
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237874CDBG1UA20-100-HN-C7320100
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13237883CDBG1UA20-100-HN-C73L20100
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238014CDBG1UA25-25-HN2525
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238023CDBG1UA25-25-HN-C73L2525
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238032CDBG1UA25-25-HN-C73L32525
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238041CDBG1UA25-25-HN-H7BW2525
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238057CDBG1UA25-25-HN-M9BW2525
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238066CDBG1UA25-50-HL-C73L2550
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238075CDBG1UA25-50-HL-H7A12550
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238084CDBG1UA25-50-HL-H7A1L2550
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238093CDBG1UA25-50-HN2550
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238102CDBG1UA25-50-HN-H7A12550
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238111CDBG1UA25-50-HN-H7B2550
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238127CDBG1UA25-50-HN-H7BZS2550
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238136CDBG1UA25-75-HN2575
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238145CDBG1UA25-75-HN-H7A12575
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238154CDBG1UA25-75-HN-H7BAL2575
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
13237987CDBG1UA25-150-HN-H7B25150
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13237996CDBG1UA25-150-HN-M9BW25150
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238005CDBG1UA25-200-HN-A9325200
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238382CDBG1UA32-25-HN-H7A13225
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238391CDBG1UA32-25-HN-H7A1L3225
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238407CDBG1UA32-25-HN-M9NWL3225
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238434CDBG1UA32-50-HL-H7A13250
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238443CDBG1UA32-50-HL-H7A1L3250
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238452CDBG1UA32-50-HL-H7NW3250
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238461CDBG1UA32-50-HL-H7NWL3250
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238477CDBG1UA32-50-HL-M9NWL3250
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238486CDBG1UA32-50-HN-C73Z3250
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238495CDBG1UA32-50-HN-H7A13250
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238504CDBG1UA32-50-HN-H7A1L3250
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238513CDBG1UA32-50-HN-H7BAL3250
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238522CDBG1UA32-50-HN-M9NWL3250
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13238531CDBG1UA32-75-HN3275
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238547CDBG1UA32-75-HN-B54L3275
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238556CDBG1UA32-75-HN-C733275
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238163CDBG1UA32-100-HN32100
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238172CDBG1UA32-100-HN-B5432100
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238181CDBG1UA32-100-HN-B54L32100
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
13238197CDBG1UA32-100-HN-C7332100
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする