SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN20F-~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
60
65
80
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13330107
CDG1BN20F-60
60
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330116
CDG1BN20F-60-H7B
60
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330125
CDG1BN20F-60-M9BW
60
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330134
CDG1BN20F-65-H7B
65
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330143
CDG1BN20F-80-H7B
80
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330073
CDG1BN20F-100
100
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330082
CDG1BN20F-100-H7B
100
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
13330091
CDG1BN20F-100-M9BW
100
¥
13,310
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください