エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80~)
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
クッションラバークッション
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21567621 | CG1BN80-5 | 49265405 | CG1BN80-5Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567637 | CG1BN80-50 | 58770031 | CG1BN80-50Z |
|
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80~) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567646 | CG1BN80-55 | 49265588 | CG1BN80-55Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567217 | CG1BN80-100 | 58769977 | CG1BN80-100Z |
|
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80~) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567253 | CG1BN80-120 | 49265703 | CG1BN80-120Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567305 | CG1BN80-150 | 58769995 | CG1BN80-150Z |
|
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80~) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567332 | CG1BN80-165 | 49265947 | CG1BN80-165Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567366 | CG1BN80-175J | 49266263 | CG1BN80-175JZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567375 | CG1BN80-185 | 49265956 | CG1BN80-185Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567411 | CG1BN80-200K | 49266333 | CG1BN80-200KZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567506 | CG1BN80-260 | 49266148 | CG1BN80-260Z |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567542 | CG1BN80-300J | 49266385 | CG1BN80-300JZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 21567551 | CG1BN80-300K | 49266428 | CG1BN80-300KZ |
|
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1B | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |