曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21575495CG1DN50F-5050
15,070
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
16240062CG1DN50-300Z300
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
16544142CG1DN50-25JZ25
16,780
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
21574987CG1DN50-1515
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575111CG1DN50-2020
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575197CG1DN50-2525
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575206CG1DN50-25J25
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575267CG1DN50-3030
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575294CG1DN50-3535
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575312CG1DN50-4040
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575321CG1DN50-40J40
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575337CG1DN50-4545
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575355CG1DN50-5050
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575364CG1DN50-50J50
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575407CG1DN50-6060
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575416CG1DN50-60J60
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575434CG1DN50-7070
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575443CG1DN50-70J70
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575452CG1DN50-7575
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575461CG1DN50-75J75
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575477CG1DN50-8080
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575486CG1DN50-8585
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574883CG1DN50-100100
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574892CG1DN50-100J100
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574917CG1DN50-110110
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574926CG1DN50-120120
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574935CG1DN50-125125
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574944CG1DN50-125J125
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574953CG1DN50-130130
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574971CG1DN50-140140
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21574996CG1DN50-150150
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575005CG1DN50-150J150
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575023CG1DN50-154154
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575032CG1DN50-160160
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575041CG1DN50-170170
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575066CG1DN50-175175
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575084CG1DN50-180180
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575093CG1DN50-180J180
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575127CG1DN50-200200
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575136CG1DN50-200J200
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575145CG1DN50-220J220
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575154CG1DN50-225225
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575163CG1DN50-225J225
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575181CG1DN50-243243
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575215CG1DN50-250250
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575224CG1DN50-250J250
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575233CG1DN50-265265
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575242CG1DN50-280280
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575276CG1DN50-300300
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
21575285CG1DN50-300J300
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21574987CG1DN50-1549267365CG1DN50-15ZCG1DN50-15 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267365標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575111CG1DN50-2036960096CG1DN50-20ZCG1DN50-20 CG Series(CG1DN50) SMC 36960096CG Series(CG1DN50)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575197CG1DN50-2536960105CG1DN50-25ZCG1DN50-25 CG Series(CG1DN50) SMC 36960105CG Series(CG1DN50)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575206CG1DN50-25J16544142CG1DN50-25JZCG1DN50-25J エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~) SMC 16544142エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575267CG1DN50-3036960132CG1DN50-30ZCG1DN50-30 CG Series(CG1DN50) SMC 36960132CG Series(CG1DN50)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575294CG1DN50-3536960114CG1DN50-35ZCG1DN50-35 CG Series(CG1DN50) SMC 36960114CG Series(CG1DN50)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575312CG1DN50-4049267435CG1DN50-40ZCG1DN50-40 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267435標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575321CG1DN50-40J36960428CG1DN50-40JZCG1DN50-40J CG Series(CG1DN50) SMC 36960428CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575337CG1DN50-4536960148CG1DN50-45ZCG1DN50-45 CG Series(CG1DN50) SMC 36960148CG Series(CG1DN50)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575355CG1DN50-5036960123CG1DN50-50ZCG1DN50-50 CG Series(CG1DN50) SMC 36960123CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575364CG1DN50-50J36960437CG1DN50-50JZCG1DN50-50J CG Series(CG1DN50) SMC 36960437CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575407CG1DN50-6036960166CG1DN50-60ZCG1DN50-60 CG Series(CG1DN50) SMC 36960166CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575416CG1DN50-60J36960568CG1DN50-60JZCG1DN50-60J CG Series(CG1DN50) SMC 36960568CG Series(CG1DN50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575434CG1DN50-7036960175CG1DN50-70ZCG1DN50-70 CG Series(CG1DN50) SMC 36960175CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575443CG1DN50-70J36960586CG1DN50-70JZCG1DN50-70J CG Series(CG1DN50) SMC 36960586CG Series(CG1DN50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575452CG1DN50-7536960157CG1DN50-75ZCG1DN50-75 CG Series(CG1DN50) SMC 36960157CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575461CG1DN50-75J36960577CG1DN50-75JZCG1DN50-75J CG Series(CG1DN50) SMC 36960577CG Series(CG1DN50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575477CG1DN50-8036960202CG1DN50-80ZCG1DN50-80 CG Series(CG1DN50) SMC 36960202CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575486CG1DN50-8536960218CG1DN50-85ZCG1DN50-85 CG Series(CG1DN50) SMC 36960218CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574883CG1DN50-10036960227CG1DN50-100ZCG1DN50-100 CG Series(CG1DN50) SMC 36960227CG Series(CG1DN50)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574892CG1DN50-100J36960647CG1DN50-100JZCG1DN50-100J CG Series(CG1DN50) SMC 36960647CG Series(CG1DN50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574917CG1DN50-11049267505CG1DN50-110ZCG1DN50-110 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267505標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574926CG1DN50-12036960272CG1DN50-120ZCG1DN50-120 CG Series(CG1DN50) SMC 36960272CG Series(CG1DN50)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574935CG1DN50-12536960288CG1DN50-125ZCG1DN50-125 CG Series(CG1DN50) SMC 36960288CG Series(CG1DN50)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574944CG1DN50-125J36960787CG1DN50-125JZCG1DN50-125J CG Series(CG1DN50) SMC 36960787CG Series(CG1DN50)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574953CG1DN50-13036960358CG1DN50-130ZCG1DN50-130 CG Series(CG1DN50) SMC 36960358CG Series(CG1DN50)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574971CG1DN50-14036960376CG1DN50-140ZCG1DN50-140 CG Series(CG1DN50) SMC 36960376CG Series(CG1DN50)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21574996CG1DN50-15036960342CG1DN50-150ZCG1DN50-150 CG Series(CG1DN50) SMC 36960342CG Series(CG1DN50)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575005CG1DN50-150J36960832CG1DN50-150JZCG1DN50-150J CG Series(CG1DN50) SMC 36960832CG Series(CG1DN50)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575023CG1DN50-15449267618CG1DN50-154ZCG1DN50-154 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267618標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575032CG1DN50-16036960498CG1DN50-160ZCG1DN50-160 CG Series(CG1DN50) SMC 36960498CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575041CG1DN50-17036960464CG1DN50-170ZCG1DN50-170 CG Series(CG1DN50) SMC 36960464CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575066CG1DN50-17536960473CG1DN50-175ZCG1DN50-175 CG Series(CG1DN50) SMC 36960473CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575084CG1DN50-18036960482CG1DN50-180ZCG1DN50-180 CG Series(CG1DN50) SMC 36960482CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575093CG1DN50-180J36960997CG1DN50-180JZCG1DN50-180J CG Series(CG1DN50) SMC 36960997CG Series(CG1DN50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575127CG1DN50-20036960507CG1DN50-200ZCG1DN50-200 CG Series(CG1DN50) SMC 36960507CG Series(CG1DN50)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575136CG1DN50-200J36960988CG1DN50-200JZCG1DN50-200J CG Series(CG1DN50) SMC 36960988CG Series(CG1DN50)SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575145CG1DN50-220J36961076CG1DN50-220JZCG1DN50-220J CG Series(CG1DN50) SMC 36961076CG Series(CG1DN50)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575154CG1DN50-22549267706CG1DN50-225ZCG1DN50-225 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267706標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575163CG1DN50-225J49267995CG1DN50-225JZCG1DN50-225J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267995標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575181CG1DN50-24349267715CG1DN50-243ZCG1DN50-243 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267715標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575215CG1DN50-25036960622CG1DN50-250ZCG1DN50-250 CG Series(CG1DN50) SMC 36960622CG Series(CG1DN50)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575224CG1DN50-250J36961067CG1DN50-250JZCG1DN50-250J CG Series(CG1DN50) SMC 36961067CG Series(CG1DN50)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575233CG1DN50-26536960762CG1DN50-265ZCG1DN50-265 CG Series(CG1DN50) SMC 36960762CG Series(CG1DN50)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575242CG1DN50-28049267812CG1DN50-280ZCG1DN50-280 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267812標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1DSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575276CG1DN50-30016240062CG1DN50-300ZCG1DN50-300 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~) SMC 16240062エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575285CG1DN50-300J36961146CG1DN50-300JZCG1DN50-300J CG Series(CG1DN50) SMC 36961146CG Series(CG1DN50)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする