エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~) SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
64件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18765355 CG1DN63-50Z
CADデータダウンロード
50
17,270
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
21575766 CG1DN63-20
CADデータダウンロード
20
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21575854 CG1DN63-25
CADデータダウンロード
25
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21575942 CG1DN63-30
CADデータダウンロード
30
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21575985 CG1DN63-40
CADデータダウンロード
40
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21575994 CG1DN63-50
CADデータダウンロード
50
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21576003 CG1DN63-60
CADデータダウンロード
60
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21576021 CG1DN63-65
CADデータダウンロード
65
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21576037 CG1DN63-70
CADデータダウンロード
70
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21576046 CG1DN63-75
CADデータダウンロード
75
16,250
 
 
取扱い終了

返品不可
21576055 CG1DN63-75J
CADデータダウンロード
75
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21576091 CG1DN63-80
CADデータダウンロード
80
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21576107 CG1DN63-82
CADデータダウンロード
82
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21576116 CG1DN63-85
CADデータダウンロード
85
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21576125 CG1DN63-85J
CADデータダウンロード
85
20,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21576143 CG1DN63-90
CADデータダウンロード
90
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21576152 CG1DN63-95
CADデータダウンロード
95
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21575583 CG1DN63-100
CADデータダウンロード
100
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21575617 CG1DN63-110
CADデータダウンロード
110
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21575626 CG1DN63-115
CADデータダウンロード
115
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21575635 CG1DN63-120
CADデータダウンロード
120
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21575644 CG1DN63-125
CADデータダウンロード
125
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21575662 CG1DN63-130J
CADデータダウンロード
130
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
21575671 CG1DN63-140
CADデータダウンロード
140
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21575696 CG1DN63-146
CADデータダウンロード
146
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21575705 CG1DN63-150
CADデータダウンロード
150
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
21575714 CG1DN63-150J
CADデータダウンロード
150
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
21575732 CG1DN63-170
CADデータダウンロード
170
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21575741 CG1DN63-175
CADデータダウンロード
175
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21575775 CG1DN63-200
CADデータダウンロード
200
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21575784 CG1DN63-200K
CADデータダウンロード
200
25,050
 
 
取扱い終了

返品不可
21575827 CG1DN63-225
CADデータダウンロード
225
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21575845 CG1DN63-235
CADデータダウンロード
235
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21575863 CG1DN63-250
CADデータダウンロード
250
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
21575872 CG1DN63-250J
CADデータダウンロード
250
25,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21575881 CG1DN63-250K
CADデータダウンロード
250
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21575906 CG1DN63-270
CADデータダウンロード
270
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21575951 CG1DN63-300
CADデータダウンロード
300
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
21575967 CG1DN63-300J
CADデータダウンロード
300
26,750
 
 
取扱い終了

返品不可
21575933 CG1DN63-3
CADデータダウンロード
3
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21575565 CG1DN63-05 5
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21576082 CG1DN63-8
CADデータダウンロード
8
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21576134 CG1DN63-9
CADデータダウンロード
9
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21575574 CG1DN63-10
CADデータダウンロード
10
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
21576012 CG1DN63-60J
CADデータダウンロード
60
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21576064 CG1DN63-75K
CADデータダウンロード
75
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21576073 CG1DN63-78
CADデータダウンロード
78
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
21575592 CG1DN63-100K
CADデータダウンロード
100
21,550
 
 
取扱い終了

返品不可
21575601 CG1DN63-105
CADデータダウンロード
105
17,350
 
 
取扱い終了

返品不可
21575653 CG1DN63-130
CADデータダウンロード
130
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21575766 CG1DN63-20 36961566 CG1DN63-20Z CG1DN63-20Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961566 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575854 CG1DN63-25 36961557 CG1DN63-25Z CG1DN63-25Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961557 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575942 CG1DN63-30 36961575 CG1DN63-30Z CG1DN63-30Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961575 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575985 CG1DN63-40 36961584 CG1DN63-40Z CG1DN63-40Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961584 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575994 CG1DN63-50 18765355 CG1DN63-50Z CG1DN63-50Z エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~) SMC 18765355 エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN63~) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576003 CG1DN63-60 36961618 CG1DN63-60Z CG1DN63-60Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961618 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576021 CG1DN63-65 49267627 CG1DN63-65Z CG1DN63-65Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267627 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576037 CG1DN63-70 36961627 CG1DN63-70Z CG1DN63-70Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961627 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576046 CG1DN63-75 36961636 CG1DN63-75Z CG1DN63-75Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961636 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576055 CG1DN63-75J 36961916 CG1DN63-75JZ CG1DN63-75JZ CG Series(CG1DN63) SMC 36961916 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576091 CG1DN63-80 49267672 CG1DN63-80Z CG1DN63-80Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267672 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576107 CG1DN63-82 36961654 CG1DN63-82Z CG1DN63-82Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961654 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576116 CG1DN63-85 36961645 CG1DN63-85Z CG1DN63-85Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961645 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576125 CG1DN63-85J 36961977 CG1DN63-85JZ CG1DN63-85JZ CG Series(CG1DN63) SMC 36961977 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576143 CG1DN63-90 36961663 CG1DN63-90Z CG1DN63-90Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961663 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21576152 CG1DN63-95 36961672 CG1DN63-95Z CG1DN63-95Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961672 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575583 CG1DN63-100 36961688 CG1DN63-100Z CG1DN63-100Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961688 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575617 CG1DN63-110 36961706 CG1DN63-110Z CG1DN63-110Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961706 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575626 CG1DN63-115 49267724 CG1DN63-115Z CG1DN63-115Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267724 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575635 CG1DN63-120 36961715 CG1DN63-120Z CG1DN63-120Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961715 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575644 CG1DN63-125 36961724 CG1DN63-125Z CG1DN63-125Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961724 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575662 CG1DN63-130J 49267977 CG1DN63-130JZ CG1DN63-130JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267977 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575671 CG1DN63-140 49267767 CG1DN63-140Z CG1DN63-140Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267767 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575696 CG1DN63-146 49267776 CG1DN63-146Z CG1DN63-146Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267776 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575705 CG1DN63-150 36961758 CG1DN63-150Z CG1DN63-150Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961758 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575714 CG1DN63-150J 36962117 CG1DN63-150JZ CG1DN63-150JZ CG Series(CG1DN63) SMC 36962117 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575732 CG1DN63-170 36961828 CG1DN63-170Z CG1DN63-170Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961828 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575741 CG1DN63-175 36961837 CG1DN63-175Z CG1DN63-175Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961837 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575775 CG1DN63-200 36961846 CG1DN63-200Z CG1DN63-200Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961846 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575784 CG1DN63-200K 36962302 CG1DN63-200KZ CG1DN63-200KZ CG Series(CG1DN63) SMC 36962302 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575827 CG1DN63-225 36961943 CG1DN63-225Z CG1DN63-225Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961943 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575845 CG1DN63-235 49267873 CG1DN63-235Z CG1DN63-235Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267873 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575863 CG1DN63-250 36961952 CG1DN63-250Z CG1DN63-250Z CG Series(CG1DN63) SMC 36961952 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575872 CG1DN63-250J 49268135 CG1DN63-250JZ CG1DN63-250JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49268135 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575881 CG1DN63-250K 49268223 CG1DN63-250KZ CG1DN63-250KZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49268223 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575906 CG1DN63-270 49267925 CG1DN63-270Z CG1DN63-270Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49267925 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575951 CG1DN63-300 36962047 CG1DN63-300Z CG1DN63-300Z CG Series(CG1DN63) SMC 36962047 CG Series(CG1DN63) SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21575967 CG1DN63-300J 49268214 CG1DN63-300JZ CG1DN63-300JZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 49268214 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1D SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする