曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768507CDJ2B10-150Z-B50~7500.06~0.7
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768692CDJ2B10-150Z-M9BW-B50~7500.06~0.7
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
14135466CDJ2B10-150-A50~7500.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135475CDJ2B10-150-A72HS50~7500.06~0.7
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135493CDJ2B10-150-A7350~7500.06~0.7
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135511CDJ2B10-150-A73HL50~7500.06~0.7
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135545CDJ2B10-150-A73L50~7500.06~0.7
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135563CDJ2B10-150-A73S50~7500.06~0.7
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135606CDJ2B10-150-A9350~7500.06~0.7
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135615CDJ2B10-150-B50~7500.06~0.7
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135624CDJ2B10-150-C7350~7500.06~0.7
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135633CDJ2B10-150-C73C50~7500.06~0.7
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135676CDJ2B10-150-C73L50~7500.06~0.7
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135694CDJ2B10-150-C73L350~7500.06~0.7
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135685CDJ2B10-150-C73LS50~7500.06~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135703CDJ2B10-150-C73S50~7500.06~0.7
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135816CDJ2B10-150-F7BV50~7500.06~0.7
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135843CDJ2B10-150-F7950~7500.06~0.7
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135852CDJ2B10-150-F79W50~7500.06~0.7
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135861CDJ2B10-150-H7A150~7500.06~0.7
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135877CDJ2B10-150-H7A1L50~7500.06~0.7
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135886CDJ2B10-150-H7A1S50~7500.06~0.7
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135904CDJ2B10-150-H7B50~7500.06~0.7
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135931CDJ2B10-150-H7BL50~7500.06~0.7
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135947CDJ2B10-150-H7BLS50~7500.06~0.7
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135974CDJ2B10-150-H7BS50~7500.06~0.7
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135983CDJ2B10-150-H7BW50~7500.06~0.7
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14135992CDJ2B10-150-H7BWL50~7500.06~0.7
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136001CDJ2B10-150-H7BWLS50~7500.06~0.7
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136017CDJ2B10-150-H7BWZ50~7500.06~0.7
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136035CDJ2B10-150-H7C50~7500.06~0.7
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136053CDJ2B10-150-H7NW50~7500.06~0.7
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136071CDJ2B10-150-J7950~7500.06~0.7
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136087CDJ2B10-150-J79L50~7500.06~0.7
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136105CDJ2B10-150-J79WL50~7500.06~0.7
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136123CDJ2B10-150-J79WL350~7500.06~0.7
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136141CDJ2B10-150-M9B50~7500.06~0.7
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136157CDJ2B10-150-M9BL50~7500.06~0.7
9,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136166CDJ2B10-150-M9BW50~7500.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136175CDJ2B10-150-M9BWL50~7500.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136202CDJ2B10-150-M9BZ50~7500.06~0.7
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136236CDJ2B10-150-M9NW50~7500.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136245CDJ2B10-150-M9NWL50~7500.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136263CDJ2B10-150A-A50~10000.1~0.7
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136272CDJ2B10-150A-A7350~10000.1~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136333CDJ2B10-150A-B50~10000.1~0.7
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136342CDJ2B10-150A-C7350~10000.1~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136376CDJ2B10-150A-C73L50~10000.1~0.7
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136421CDJ2B10-150A-H7A150~10000.1~0.7
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14136437CDJ2B10-150A-H7A1L50~10000.1~0.7
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14135466CDJ2B10-150-A34074118CDJ2B10-150Z-ACDJ2B10-150-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074118CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135475CDJ2B10-150-A72HS34074163CDJ2B10-150Z-A72HS-ACDJ2B10-150-A72HS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074163CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135493CDJ2B10-150-A7334074258CDJ2B10-150Z-A93V-ACDJ2B10-150-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074258CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135511CDJ2B10-150-A73HL34074267CDJ2B10-150Z-A93L-ACDJ2B10-150-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074267CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135545CDJ2B10-150-A73L34074303CDJ2B10-150Z-A93VL-ACDJ2B10-150-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074303CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135563CDJ2B10-150-A73S34074154CDJ2B10-150Z-A93VS-ACDJ2B10-150-A73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074154CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135606CDJ2B10-150-A9334074242CDJ2B10-150Z-A93-BCDJ2B10-150-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074242CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135615CDJ2B10-150-B58768507CDJ2B10-150Z-BCDJ2B10-150-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC 58768507標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135624CDJ2B10-150-C7334074242CDJ2B10-150Z-A93-BCDJ2B10-150-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074242CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135633CDJ2B10-150-C73C34074373CDJ2B10-150Z-C73C-BCDJ2B10-150-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074373CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135676CDJ2B10-150-C73L34074276CDJ2B10-150Z-A93L-BCDJ2B10-150-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074276CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135694CDJ2B10-150-C73L334074513CDJ2B10-150Z-A93L3-BCDJ2B10-150-C73L3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074513CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135685CDJ2B10-150-C73LS34074145CDJ2B10-150Z-A93LS-BCDJ2B10-150-C73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074145CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135703CDJ2B10-150-C73S34074136CDJ2B10-150Z-A93S-BCDJ2B10-150-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074136CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135816CDJ2B10-150-F7BV34074452CDJ2B10-150Z-M9BV-ACDJ2B10-150-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074452CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135843CDJ2B10-150-F7951827167CDJ2B10-150Z-M9N-ACDJ2B10-150-F79 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51827167標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135852CDJ2B10-150-F79W34074425CDJ2B10-150Z-M9NW-ACDJ2B10-150-F79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074425CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135861CDJ2B10-150-H7A151827176CDJ2B10-150Z-M9N-BCDJ2B10-150-H7A1 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51827176標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135877CDJ2B10-150-H7A1L34074504CDJ2B10-150Z-M9NL-BCDJ2B10-150-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074504CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135886CDJ2B10-150-H7A1S34074188CDJ2B10-150Z-M9NS-BCDJ2B10-150-H7A1S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074188CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135904CDJ2B10-150-H7B34074355CDJ2B10-150Z-M9B-BCDJ2B10-150-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074355CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135931CDJ2B10-150-H7BL51827151CDJ2B10-150Z-M9BL-BCDJ2B10-150-H7BL 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51827151標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135947CDJ2B10-150-H7BLS34074206CDJ2B10-150Z-M9BLS-BCDJ2B10-150-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074206CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135974CDJ2B10-150-H7BS34074172CDJ2B10-150Z-M9BS-BCDJ2B10-150-H7BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074172CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135983CDJ2B10-150-H7BW58768692CDJ2B10-150Z-M9BW-BCDJ2B10-150-H7BW 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC 58768692標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14135992CDJ2B10-150-H7BWL34074556CDJ2B10-150Z-M9BWL-BCDJ2B10-150-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074556CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136001CDJ2B10-150-H7BWLS34074224CDJ2B10-150Z-M9BWLS-BCDJ2B10-150-H7BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074224CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136017CDJ2B10-150-H7BWZ34074644CDJ2B10-150Z-M9BWZ-BCDJ2B10-150-H7BWZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074644CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136035CDJ2B10-150-H7C34074662CDJ2B10-150Z-H7C-BCDJ2B10-150-H7C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074662CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136053CDJ2B10-150-H7NW34074416CDJ2B10-150Z-M9NW-BCDJ2B10-150-H7NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074416CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136071CDJ2B10-150-J7934074364CDJ2B10-150Z-M9B-ACDJ2B10-150-J79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074364CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136087CDJ2B10-150-J79L34074443CDJ2B10-150Z-M9BL-ACDJ2B10-150-J79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074443CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136105CDJ2B10-150-J79WL34074547CDJ2B10-150Z-M9BWL-ACDJ2B10-150-J79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074547CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136123CDJ2B10-150-J79WL334074757CDJ2B10-150Z-M9BWL3-ACDJ2B10-150-J79WL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074757CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136141CDJ2B10-150-M9B34074355CDJ2B10-150Z-M9B-BCDJ2B10-150-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074355CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136157CDJ2B10-150-M9BL51827151CDJ2B10-150Z-M9BL-BCDJ2B10-150-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 51827151標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136166CDJ2B10-150-M9BW58768692CDJ2B10-150Z-M9BW-BCDJ2B10-150-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC 58768692標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136175CDJ2B10-150-M9BWL34074556CDJ2B10-150Z-M9BWL-BCDJ2B10-150-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074556CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136202CDJ2B10-150-M9BZ34074583CDJ2B10-150Z-M9BZ-BCDJ2B10-150-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074583CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136236CDJ2B10-150-M9NW34074416CDJ2B10-150Z-M9NW-BCDJ2B10-150-M9NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074416CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136245CDJ2B10-150-M9NWL34074522CDJ2B10-150Z-M9NWL-BCDJ2B10-150-M9NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC 34074522CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136263CDJ2B10-150A-A34073786CDJ2B10-150AZ-ACDJ2B10-150A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073786CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136272CDJ2B10-150A-A7334073813CDJ2B10-150AZ-A93V-ACDJ2B10-150A-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073813CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136333CDJ2B10-150A-B34073777CDJ2B10-150AZ-BCDJ2B10-150A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073777CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136342CDJ2B10-150A-C7334073804CDJ2B10-150AZ-A93-BCDJ2B10-150A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073804CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136376CDJ2B10-150A-C73L34073822CDJ2B10-150AZ-A93L-BCDJ2B10-150A-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073822CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136421CDJ2B10-150A-H7A134073865CDJ2B10-150AZ-M9N-BCDJ2B10-150A-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073865CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14136437CDJ2B10-150A-H7A1L34073917CDJ2B10-150AZ-M9NL-BCDJ2B10-150A-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ) SMC 34073917CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする