曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式単動引込み取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11630833CDJ2B16-30TZ-B
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14184247CDJ2B16-30T-A
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14184274CDJ2B16-30T-A73HL
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14184326CDJ2B16-30T-B
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14184371CDJ2B16-30T-C73L
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14184484CDJ2B16-30T-H7BLS
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14184545CDJ2B16-30T-M9BWLS
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14184256CDJ2B16-30T-A73
7,250
取扱い終了
返品不可
14184265CDJ2B16-30T-A73H
7,250
取扱い終了
返品不可
14184283CDJ2B16-30T-A73HZ
8,450
取扱い終了
返品不可
14184292CDJ2B16-30T-A73L
7,850
取扱い終了
返品不可
14184301CDJ2B16-30T-A73LS
5,600
取扱い終了
返品不可
14184317CDJ2B16-30T-A73S
5,300
取扱い終了
返品不可
14184335CDJ2B16-30T-C73
7,250
取扱い終了
返品不可
14184344CDJ2B16-30T-C73C
8,450
取扱い終了
返品不可
14184353CDJ2B16-30T-C73CL
9,050
取扱い終了
返品不可
14184362CDJ2B16-30T-C73CS
5,500
取扱い終了
返品不可
14184387CDJ2B16-30T-C73LS
5,200
取扱い終了
返品不可
14184396CDJ2B16-30T-C73S
4,900
取扱い終了
返品不可
14184405CDJ2B16-30T-C73Z
8,450
取扱い終了
返品不可
14184414CDJ2B16-30T-C80
7,050
取扱い終了
返品不可
14184423CDJ2B16-30T-F7NVL
9,950
取扱い終了
返品不可
14184432CDJ2B16-30T-F79L
9,950
取扱い終了
返品不可
14184441CDJ2B16-30T-H7A1
9,350
取扱い終了
返品不可
14184457CDJ2B16-30T-H7A1L
9,950
取扱い終了
返品不可
14184466CDJ2B16-30T-H7A1S
5,950
取扱い終了
返品不可
14184475CDJ2B16-30T-H7B
9,250
取扱い終了
返品不可
14184493CDJ2B16-30T-H7C
10,450
取扱い終了
返品不可
14184502CDJ2B16-30T-J79CS
6,900
取扱い終了
返品不可
14184511CDJ2B16-30T-J79S
6,300
取扱い終了
返品不可
14184527CDJ2B16-30T-J79W
10,950
取扱い終了
返品不可
14184536CDJ2B16-30T-M9BW
8,950
取扱い終了
返品不可
14184554CDJ2B16-30T-M9BWS
5,750
取扱い終了
返品不可
14184563CDJ2B16-30T-M9NWS
5,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14184247CDJ2B16-30T-A34119286CDJ2B16-30TZ-ACDJ2B16-30T-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ) SMC 34119286CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14184274CDJ2B16-30T-A73HL34119374CDJ2B16-30TZ-A93L-ACDJ2B16-30T-A73HL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ) SMC 34119374CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14184326CDJ2B16-30T-B11630833CDJ2B16-30TZ-BCDJ2B16-30T-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~) SMC 11630833標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30T-~)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14184371CDJ2B16-30T-C73L34119383CDJ2B16-30TZ-A93L-BCDJ2B16-30T-C73L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ) SMC 34119383CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14184484CDJ2B16-30T-H7BLS34119322CDJ2B16-30TZ-M9BLS-BCDJ2B16-30T-H7BLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ) SMC 34119322CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14184545CDJ2B16-30T-M9BWLS34119356CDJ2B16-30TZ-M9BWLS-BCDJ2B16-30T-M9BWLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ) SMC 34119356CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-30TZ)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする