曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-3~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-3~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-3~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09340573CDJ2D10-30Z-B30複動片ロッド50~7500.06~0.7
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
31351872CDJ2D10-30Z-M9BS-B30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
14214006CDJ2D10-30-A30複動片ロッド50~7500.06~0.7
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214024CDJ2D10-30-A7330複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214033CDJ2D10-30-A73C30複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214067CDJ2D10-30-A73H30複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214076CDJ2D10-30-A73HL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214094CDJ2D10-30-A73L30複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214112CDJ2D10-30-A73S30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214155CDJ2D10-30-A9330複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214164CDJ2D10-30-A93L30複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214173CDJ2D10-30-A93LS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214191CDJ2D10-30-C7330複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214207CDJ2D10-30-C73C30複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214216CDJ2D10-30-C73CL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214234CDJ2D10-30-C73CS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214243CDJ2D10-30-C73CZ30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214252CDJ2D10-30-C73L30複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214261CDJ2D10-30-C73LS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214277CDJ2D10-30-C73S30複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214286CDJ2D10-30-C73Z30複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214304CDJ2D10-30-C8030複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214322CDJ2D10-30-C80L30複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214347CDJ2D10-30-F7BAL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214365CDJ2D10-30-F7BV30複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214374CDJ2D10-30-F7BVL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214392CDJ2D10-30-F7BWV30複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214417CDJ2D10-30-F7NV30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214426CDJ2D10-30-F7NVL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214453CDJ2D10-30-F7PWL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214462CDJ2D10-30-F7930複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214471CDJ2D10-30-F79L30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214505CDJ2D10-30-F79WL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214514CDJ2D10-30-H7A130複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214523CDJ2D10-30-H7A1L30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214532CDJ2D10-30-H7A1LS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214541CDJ2D10-30-H7A1S30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214566CDJ2D10-30-H7B30複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214575CDJ2D10-30-H7BAL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214602CDJ2D10-30-H7BL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214611CDJ2D10-30-H7BLS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214627CDJ2D10-30-H7BS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214636CDJ2D10-30-H7BW30複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214645CDJ2D10-30-H7BWL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214654CDJ2D10-30-H7BWLS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214663CDJ2D10-30-H7BWS30複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214681CDJ2D10-30-H7BZ30複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214706CDJ2D10-30-H7C30複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214715CDJ2D10-30-H7CL30複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14214724CDJ2D10-30-H7NW30複動片ロッド50~7500.06~0.7
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14214006CDJ2D10-30-A34148424CDJ2D10-30Z-ACDJ2D10-30-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148424CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214024CDJ2D10-30-A7334148896CDJ2D10-30Z-A93V-ACDJ2D10-30-A73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148896CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214033CDJ2D10-30-A73C34149018CDJ2D10-30Z-A73C-ACDJ2D10-30-A73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149018CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214067CDJ2D10-30-A73H34148826CDJ2D10-30Z-A93-ACDJ2D10-30-A73H CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148826CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214076CDJ2D10-30-A73HL34148905CDJ2D10-30Z-A93L-ACDJ2D10-30-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148905CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214094CDJ2D10-30-A73L34148975CDJ2D10-30Z-A93VL-ACDJ2D10-30-A73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148975CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214112CDJ2D10-30-A73S34148573CDJ2D10-30Z-A93VS-ACDJ2D10-30-A73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148573CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214155CDJ2D10-30-A9334148835CDJ2D10-30Z-A93-BCDJ2D10-30-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148835CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214164CDJ2D10-30-A93L34148923CDJ2D10-30Z-A93L-BCDJ2D10-30-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148923CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214173CDJ2D10-30-A93LS34148528CDJ2D10-30Z-A93LS-BCDJ2D10-30-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148528CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214191CDJ2D10-30-C7334148835CDJ2D10-30Z-A93-BCDJ2D10-30-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148835CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214207CDJ2D10-30-C73C34149027CDJ2D10-30Z-C73C-BCDJ2D10-30-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149027CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214216CDJ2D10-30-C73CL34149228CDJ2D10-30Z-C73CL-BCDJ2D10-30-C73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149228CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214234CDJ2D10-30-C73CS34148616CDJ2D10-30Z-C73CS-BCDJ2D10-30-C73CS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148616CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214243CDJ2D10-30-C73CZ34149562CDJ2D10-30Z-C73CZ-BCDJ2D10-30-C73CZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149562CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214252CDJ2D10-30-C73L34148923CDJ2D10-30Z-A93L-BCDJ2D10-30-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148923CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214261CDJ2D10-30-C73LS34148528CDJ2D10-30Z-A93LS-BCDJ2D10-30-C73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148528CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214277CDJ2D10-30-C73S34148512CDJ2D10-30Z-A93S-BCDJ2D10-30-C73S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148512CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214286CDJ2D10-30-C73Z34148984CDJ2D10-30Z-A93Z-BCDJ2D10-30-C73Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148984CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214304CDJ2D10-30-C8034148607CDJ2D10-30Z-A90-BCDJ2D10-30-C80 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148607CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214322CDJ2D10-30-C80L34148677CDJ2D10-30Z-A90L-BCDJ2D10-30-C80L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148677CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214347CDJ2D10-30-F7BAL34150043CDJ2D10-30Z-M9BAL-ACDJ2D10-30-F7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34150043CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214365CDJ2D10-30-F7BV34149298CDJ2D10-30Z-M9BV-ACDJ2D10-30-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149298CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214374CDJ2D10-30-F7BVL34149623CDJ2D10-30Z-M9BVL-ACDJ2D10-30-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149623CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214392CDJ2D10-30-F7BWV34149492CDJ2D10-30Z-M9BWV-ACDJ2D10-30-F7BWV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149492CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214417CDJ2D10-30-F7NV34149307CDJ2D10-30Z-M9NV-ACDJ2D10-30-F7NV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149307CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214426CDJ2D10-30-F7NVL34149657CDJ2D10-30Z-M9NVL-ACDJ2D10-30-F7NVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149657CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214453CDJ2D10-30-F7PWL34149517CDJ2D10-30Z-M9PWL-ACDJ2D10-30-F7PWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149517CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214462CDJ2D10-30-F7934149088CDJ2D10-30Z-M9N-ACDJ2D10-30-F79 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149088CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214471CDJ2D10-30-F79L34149334CDJ2D10-30Z-M9NL-ACDJ2D10-30-F79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149334CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214505CDJ2D10-30-F79WL34149526CDJ2D10-30Z-M9NWL-ACDJ2D10-30-F79WL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149526CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214514CDJ2D10-30-H7A134149063CDJ2D10-30Z-M9N-BCDJ2D10-30-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149063CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214523CDJ2D10-30-H7A1L34149325CDJ2D10-30Z-M9NL-BCDJ2D10-30-H7A1L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149325CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214532CDJ2D10-30-H7A1LS34148695CDJ2D10-30Z-M9NLS-BCDJ2D10-30-H7A1LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148695CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214541CDJ2D10-30-H7A1S34148625CDJ2D10-30Z-M9NS-BCDJ2D10-30-H7A1S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148625CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214566CDJ2D10-30-H7B34149054CDJ2D10-30Z-M9B-BCDJ2D10-30-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149054CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214575CDJ2D10-30-H7BAL34150052CDJ2D10-30Z-M9BAL-BCDJ2D10-30-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34150052CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214602CDJ2D10-30-H7BL34149237CDJ2D10-30Z-M9BL-BCDJ2D10-30-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149237CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214611CDJ2D10-30-H7BLS34148652CDJ2D10-30Z-M9BLS-BCDJ2D10-30-H7BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148652CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214627CDJ2D10-30-H7BS31351872CDJ2D10-30Z-M9BS-BCDJ2D10-30-H7BS 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-3~) SMC 31351872標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D10-3~)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214636CDJ2D10-30-H7BW34149158CDJ2D10-30Z-M9BW-BCDJ2D10-30-H7BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149158CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214645CDJ2D10-30-H7BWL34149483CDJ2D10-30Z-M9BWL-BCDJ2D10-30-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149483CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214654CDJ2D10-30-H7BWLS34148765CDJ2D10-30Z-M9BWLS-BCDJ2D10-30-H7BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148765CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214663CDJ2D10-30-H7BWS34148643CDJ2D10-30Z-M9BWS-BCDJ2D10-30-H7BWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34148643CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214681CDJ2D10-30-H7BZ34149596CDJ2D10-30Z-M9BZ-BCDJ2D10-30-H7BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149596CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214706CDJ2D10-30-H7C34149973CDJ2D10-30Z-H7C-BCDJ2D10-30-H7C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149973CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214715CDJ2D10-30-H7CL34150068CDJ2D10-30Z-H7CL-BCDJ2D10-30-H7CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34150068CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14214724CDJ2D10-30-H7NW34149167CDJ2D10-30Z-M9NW-BCDJ2D10-30-H7NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z) SMC 34149167CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-30Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする