標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式二山クレビス形使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20012913CDJ2D16-16Z-B16複動片ロッド50~7500.06~0.7
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
26894376CDJ2D16-16Z-M9NLS-B16複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14228523CDJ2D16-16-B16複動片ロッド50~7500.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228566CDJ2D16-16-H7A116複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228575CDJ2D16-16-H7A1LS16複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228611CDJ2D16-16A-B16複動片ロッド50~10000.1~0.7
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228627CDJ2D16-16S-B16単動押出し50~7500.15~0.7
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228663CDJ2D16-160-B160複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228672CDJ2D16-160-C73160複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14228505CDJ2D16-16-A16複動片ロッド50~7500.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
14228514CDJ2D16-16-A72H16複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,500
取扱い終了
返品不可
14228532CDJ2D16-16-C73L16複動片ロッド50~7500.06~0.7
8,100
取扱い終了
返品不可
14228541CDJ2D16-16-C73S16複動片ロッド50~7500.06~0.7
5,150
取扱い終了
返品不可
14228557CDJ2D16-16-C8016複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,300
取扱い終了
返品不可
14228584CDJ2D16-16-H7A1S16複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,200
取扱い終了
返品不可
14228593CDJ2D16-16-H7B16複動片ロッド50~7500.06~0.7
9,500
取扱い終了
返品不可
14228602CDJ2D16-16-M9NWLS16複動片ロッド50~7500.06~0.7
6,300
取扱い終了
返品不可
14228636CDJ2D16-16S-C7316単動押出し50~7500.15~0.7
7,250
取扱い終了
返品不可
14228645CDJ2D16-16S-H7B16単動押出し50~7500.15~0.7
9,250
取扱い終了
返品不可
14228654CDJ2D16-160-A160複動片ロッド50~7500.06~0.7
4,950
取扱い終了
返品不可
14228681CDJ2D16-160-F7BVL160複動片ロッド50~7500.06~0.7
11,450
取扱い終了
返品不可
14228697CDJ2D16-160A-B160複動片ロッド50~10000.1~0.7
6,500
取扱い終了
返品不可
14228706CDJ2D16-160A-C73160複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,700
取扱い終了
返品不可
14228715CDJ2D16-160A-C73S160複動片ロッド50~10000.1~0.7
8,350
取扱い終了
返品不可
14228724CDJ2D16-160A-H7A1160複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,800
取扱い終了
返品不可
14228733CDJ2D16-160A-H7BL160複動片ロッド50~10000.1~0.7
13,300
取扱い終了
返品不可
14228742CDJ2D16-165A-A73165複動片ロッド50~10000.1~0.7
10,700
取扱い終了
返品不可
14228751CDJ2D16-165A-H7B165複動片ロッド50~10000.1~0.7
12,700
取扱い終了
返品不可
14228767CDJ2D16-165A-H7BL165複動片ロッド50~10000.1~0.7
13,300
取扱い終了
返品不可
17088014CDJ2D16-16-C7316複動片ロッド50~7500.06~0.7
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14228523CDJ2D16-16-B20012913CDJ2D16-16Z-BCDJ2D16-16-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) SMC 20012913標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~)SMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14228566CDJ2D16-16-H7A134164777CDJ2D16-16Z-M9N-BCDJ2D16-16-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-16Z) SMC 34164777CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-16Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14228575CDJ2D16-16-H7A1LS26894376CDJ2D16-16Z-M9NLS-BCDJ2D16-16-H7A1LS 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~) SMC 26894376標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2D16-16~)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14228611CDJ2D16-16A-B34164707CDJ2D16-16AZ-BCDJ2D16-16A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-16AZ) SMC 34164707CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-16AZ)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14228627CDJ2D16-16S-B34164716CDJ2D16-16SZ-BCDJ2D16-16S-B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-16SZ) SMC 34164716CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2D16-16SZ)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14228663CDJ2D16-160-B34164664CDJ2D16-160Z-BCDJ2D16-160-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-160Z) SMC 34164664CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-160Z)SMC1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14228672CDJ2D16-160-C7334164673CDJ2D16-160Z-A93-BCDJ2D16-160-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-160Z) SMC 34164673CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-160Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする