曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21599156CDJ2KD10-60SZ-B60単動押出し0.15~0.7
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
14311482CDJ2KD10-10-B10複動片ロッド0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311683CDJ2KD10-15-A15複動片ロッド0.06~0.7
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311726CDJ2KD10-15-B15複動片ロッド0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311787CDJ2KD10-15-J79W15複動片ロッド0.06~0.7
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311814CDJ2KD10-15S-B15単動押出し0.15~0.7
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311954CDJ2KD10-30-A30複動片ロッド0.06~0.7
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311997CDJ2KD10-30-B30複動片ロッド0.06~0.7
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312042CDJ2KD10-30-H7A130複動片ロッド0.06~0.7
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312112CDJ2KD10-30S-B30単動押出し0.15~0.7
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312137CDJ2KD10-45-A45複動片ロッド0.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312164CDJ2KD10-45-B45複動片ロッド0.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312191CDJ2KD10-45-C73S45複動片ロッド0.06~0.7
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312225CDJ2KD10-45-H7NW45複動片ロッド0.06~0.7
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312243CDJ2KD10-45-M9BW45複動片ロッド0.06~0.7
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312252CDJ2KD10-45S-A45単動押出し0.15~0.7
3,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312261CDJ2KD10-45S-B45単動押出し0.15~0.7
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312304CDJ2KD10-60-A60複動片ロッド0.06~0.7
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312347CDJ2KD10-60-B60複動片ロッド0.06~0.7
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312356CDJ2KD10-60-C7360複動片ロッド0.06~0.7
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312444CDJ2KD10-60S-B60単動押出し0.15~0.7
3,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312487CDJ2KD10-75-A75複動片ロッド0.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14312505CDJ2KD10-75-B75複動片ロッド0.06~0.7
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311516CDJ2KD10-100-A100複動片ロッド0.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311525CDJ2KD10-100-B100複動片ロッド0.06~0.7
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311586CDJ2KD10-100-J79100複動片ロッド0.06~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311647CDJ2KD10-125-B125複動片ロッド0.06~0.7
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311893CDJ2KD10-150-B150複動片ロッド0.06~0.7
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311902CDJ2KD10-150-C73150複動片ロッド0.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14311491CDJ2KD10-10-H7BLS10複動片ロッド0.06~0.7
6,300
取扱い終了
返品不可
14311507CDJ2KD10-10S-C73S10単動押出し0.15~0.7
4,750
取扱い終了
返品不可
14311692CDJ2KD10-15-A7315複動片ロッド0.06~0.7
7,350
取扱い終了
返品不可
14311701CDJ2KD10-15-A73HL15複動片ロッド0.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
14311717CDJ2KD10-15-A73L15複動片ロッド0.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
14311735CDJ2KD10-15-C7315複動片ロッド0.06~0.7
7,350
取扱い終了
返品不可
14311744CDJ2KD10-15-C73L15複動片ロッド0.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
14311753CDJ2KD10-15-H7B15複動片ロッド0.06~0.7
9,350
取扱い終了
返品不可
14311762CDJ2KD10-15-H7BWS15複動片ロッド0.06~0.7
6,850
取扱い終了
返品不可
14311771CDJ2KD10-15-H7NWL15複動片ロッド0.06~0.7
11,650
取扱い終了
返品不可
14311796CDJ2KD10-15-M9NWL15複動片ロッド0.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
14311805CDJ2KD10-15S-A15単動押出し0.15~0.7
3,200
取扱い終了
返品不可
14311823CDJ2KD10-15S-C73S15単動押出し0.15~0.7
4,750
取扱い終了
返品不可
14311832CDJ2KD10-15S-H7BW15単動押出し0.15~0.7
10,800
取扱い終了
返品不可
14311841CDJ2KD10-15T-B15単動引込み0.15~0.7
2,900
取扱い終了
返品不可
14311857CDJ2KD10-15T-C7315単動引込み0.15~0.7
7,100
取扱い終了
返品不可
14311866CDJ2KD10-15T-C73L15単動引込み0.15~0.7
7,700
取扱い終了
返品不可
14311875CDJ2KD10-15T-C73S15単動引込み0.15~0.7
4,750
取扱い終了
返品不可
14311945CDJ2KD10-20-C8020複動片ロッド0.06~0.7
7,150
取扱い終了
返品不可
14311963CDJ2KD10-30-A7330複動片ロッド0.06~0.7
7,350
取扱い終了
返品不可
14311972CDJ2KD10-30-A73HL30複動片ロッド0.06~0.7
7,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14311482CDJ2KD10-10-B30123695CDJ2KD10-10Z-BCDJ2KD10-10-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123695エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311683CDJ2KD10-15-A30123765CDJ2KD10-15Z-ACDJ2KD10-15-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123765エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311726CDJ2KD10-15-B30123774CDJ2KD10-15Z-BCDJ2KD10-15-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123774エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311787CDJ2KD10-15-J79W30123783CDJ2KD10-15Z-M9BW-ACDJ2KD10-15-J79W エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123783エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311814CDJ2KD10-15S-B30112242CDJ2KD10-15SZ-BCDJ2KD10-15S-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMC 30112242エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-ZSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311954CDJ2KD10-30-A30123826CDJ2KD10-30Z-ACDJ2KD10-30-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123826エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311997CDJ2KD10-30-B30123835CDJ2KD10-30Z-BCDJ2KD10-30-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123835エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312042CDJ2KD10-30-H7A130123844CDJ2KD10-30Z-M9N-BCDJ2KD10-30-H7A1 エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123844エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312112CDJ2KD10-30S-B30112276CDJ2KD10-30SZ-BCDJ2KD10-30S-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMC 30112276エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-ZSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312137CDJ2KD10-45-A16722362CDJ2KD10-45Z-ACDJ2KD10-45-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 16722362エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312164CDJ2KD10-45-B30123862CDJ2KD10-45Z-BCDJ2KD10-45-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123862エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312191CDJ2KD10-45-C73S30123878CDJ2KD10-45Z-A93S-BCDJ2KD10-45-C73S エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123878エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312225CDJ2KD10-45-H7NW30123887CDJ2KD10-45Z-M9NW-BCDJ2KD10-45-H7NW エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123887エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312243CDJ2KD10-45-M9BW30123896CDJ2KD10-45Z-M9BW-BCDJ2KD10-45-M9BW エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123896エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312252CDJ2KD10-45S-A30112294CDJ2KD10-45SZ-ACDJ2KD10-45S-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMC 30112294エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312261CDJ2KD10-45S-B30112303CDJ2KD10-45SZ-BCDJ2KD10-45S-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-Z SMC 30112303エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KD-ZSMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312304CDJ2KD10-60-A30123905CDJ2KD10-60Z-ACDJ2KD10-60-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123905エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312347CDJ2KD10-60-B30123914CDJ2KD10-60Z-BCDJ2KD10-60-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123914エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312356CDJ2KD10-60-C7330123923CDJ2KD10-60Z-A93-BCDJ2KD10-60-C73 エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123923エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312444CDJ2KD10-60S-B21599156CDJ2KD10-60SZ-BCDJ2KD10-60S-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~) SMC 21599156標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~)SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312487CDJ2KD10-75-A30123932CDJ2KD10-75Z-ACDJ2KD10-75-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123932エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14312505CDJ2KD10-75-B30123948CDJ2KD10-75Z-BCDJ2KD10-75-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123948エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311516CDJ2KD10-100-A30123704CDJ2KD10-100Z-ACDJ2KD10-100-A エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123704エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311525CDJ2KD10-100-B30123713CDJ2KD10-100Z-BCDJ2KD10-100-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123713エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311586CDJ2KD10-100-J7930123722CDJ2KD10-100Z-M9B-ACDJ2KD10-100-J79 エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123722エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311647CDJ2KD10-125-B30123747CDJ2KD10-125Z-BCDJ2KD10-125-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123747エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311893CDJ2KD10-150-B30123808CDJ2KD10-150Z-BCDJ2KD10-150-B エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123808エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14311902CDJ2KD10-150-C7330123792CDJ2KD10-150Z-A93-BCDJ2KD10-150-C73 エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-Z SMC 30123792エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KD-ZSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする