曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L10-15A~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L10-15A~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14344696CDJ2L10-15A-A
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344766CDJ2L10-15A-B
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344775CDJ2L10-15A-C73
8,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344784CDJ2L10-15A-C73C
10,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344793CDJ2L10-15A-C73L
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344906CDJ2L10-15A-H7A1
10,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344924CDJ2L10-15A-H7B
10,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344942CDJ2L10-15A-H7BL
11,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344951CDJ2L10-15A-H7BWL
13,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344994CDJ2L10-15A-J79W
12,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345012CDJ2L10-15A-M9BW
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345021CDJ2L10-15A-M9BWL
11,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345037CDJ2L10-15A-M9N
10,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345064CDJ2L10-15AR-A
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345073CDJ2L10-15AR-B
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345125CDJ2L10-15AR-F7BV
10,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
14345134CDJ2L10-15AR-F7BVL
11,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
14344705CDJ2L10-15A-A72LS
7,230
取扱い終了
返品不可
14344714CDJ2L10-15A-A73
8,880
取扱い終了
返品不可
14344723CDJ2L10-15A-A73H
8,880
取扱い終了
返品不可
14344732CDJ2L10-15A-A73HL
9,480
取扱い終了
返品不可
14344741CDJ2L10-15A-A73L
9,480
取扱い終了
返品不可
14344757CDJ2L10-15A-A73Z
10,080
取扱い終了
返品不可
14344802CDJ2L10-15A-C73S
6,530
取扱い終了
返品不可
14344811CDJ2L10-15A-C73Z
10,080
取扱い終了
返品不可
14344827CDJ2L10-15A-F7BAL
14,680
取扱い終了
返品不可
14344836CDJ2L10-15A-F7BV
10,880
取扱い終了
返品不可
14344845CDJ2L10-15A-F7NV
10,980
取扱い終了
返品不可
14344854CDJ2L10-15A-F7NVL
11,580
取扱い終了
返品不可
14344863CDJ2L10-15A-F79
10,980
取扱い終了
返品不可
14344872CDJ2L10-15A-F79L
11,580
取扱い終了
返品不可
14344881CDJ2L10-15A-F79S
7,980
取扱い終了
返品不可
14344897CDJ2L10-15A-F793
13,980
取扱い終了
返品不可
14344915CDJ2L10-15A-H7A1L
11,580
取扱い終了
返品不可
14344933CDJ2L10-15A-H7BAL
14,680
取扱い終了
返品不可
14344967CDJ2L10-15A-H7CL
12,680
取扱い終了
返品不可
14344976CDJ2L10-15A-H7NWL
13,180
取扱い終了
返品不可
14344985CDJ2L10-15A-J79
10,880
取扱い終了
返品不可
14345003CDJ2L10-15A-J79WL
13,180
取扱い終了
返品不可
14345046CDJ2L10-15A-M9NW
10,580
取扱い終了
返品不可
14345055CDJ2L10-15A-M9NWL
11,180
取扱い終了
返品不可
14345082CDJ2L10-15AR-C73CZ
11,280
取扱い終了
返品不可
14345091CDJ2L10-15AR-C73L
9,480
取扱い終了
返品不可
14345107CDJ2L10-15AR-C73S
6,530
取扱い終了
返品不可
14345116CDJ2L10-15AR-C73Z
10,080
取扱い終了
返品不可
14345143CDJ2L10-15AR-F7NVL
11,580
取扱い終了
返品不可
14345152CDJ2L10-15AR-H7A1
10,980
取扱い終了
返品不可
14345161CDJ2L10-15AR-H7BAL
14,680
取扱い終了
返品不可
14345177CDJ2L10-15AR-J79W
12,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14344696CDJ2L10-15A-A34242836CDJ2L10-15AZ-ACDJ2L10-15A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242836CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344766CDJ2L10-15A-B34242818CDJ2L10-15AZ-BCDJ2L10-15A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242818CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344775CDJ2L10-15A-C7334242863CDJ2L10-15AZ-A93-BCDJ2L10-15A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242863CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344784CDJ2L10-15A-C73C34242897CDJ2L10-15AZ-C73C-BCDJ2L10-15A-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242897CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344793CDJ2L10-15A-C73L34242872CDJ2L10-15AZ-A93L-BCDJ2L10-15A-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242872CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344906CDJ2L10-15A-H7A134242915CDJ2L10-15AZ-M9N-BCDJ2L10-15A-H7A1 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344924CDJ2L10-15A-H7B34242906CDJ2L10-15AZ-M9B-BCDJ2L10-15A-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242906CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344942CDJ2L10-15A-H7BL34242942CDJ2L10-15AZ-M9BL-BCDJ2L10-15A-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242942CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344951CDJ2L10-15A-H7BWL34242958CDJ2L10-15AZ-M9BWL-BCDJ2L10-15A-H7BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242958CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14344994CDJ2L10-15A-J79W34242924CDJ2L10-15AZ-M9BW-ACDJ2L10-15A-J79W CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242924CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345012CDJ2L10-15A-M9BW34242933CDJ2L10-15AZ-M9BW-BCDJ2L10-15A-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242933CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345021CDJ2L10-15A-M9BWL34242958CDJ2L10-15AZ-M9BWL-BCDJ2L10-15A-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242958CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345037CDJ2L10-15A-M9N34242915CDJ2L10-15AZ-M9N-BCDJ2L10-15A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ) SMC 34242915CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345064CDJ2L10-15AR-A34242723CDJ2L10-15ARZ-ACDJ2L10-15AR-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ) SMC 34242723CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345073CDJ2L10-15AR-B34242714CDJ2L10-15ARZ-BCDJ2L10-15AR-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ) SMC 34242714CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ)SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345125CDJ2L10-15AR-F7BV34242793CDJ2L10-15ARZ-M9BV-ACDJ2L10-15AR-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ) SMC 34242793CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14345134CDJ2L10-15AR-F7BVL34242802CDJ2L10-15ARZ-M9BVL-ACDJ2L10-15AR-F7BVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ) SMC 34242802CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-15ARZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする