曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-3~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-3~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)6取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14394554CDJ2L6-30SR-C73530単動押出し0.2~0.7
15,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
14394064CDJ2L6-30R-B30複動片ロッド0.12~0.7
2,680
取扱い終了
返品不可
14394073CDJ2L6-30R-C7330複動片ロッド0.12~0.7
6,880
取扱い終了
返品不可
14394082CDJ2L6-30R-C73C30複動片ロッド0.12~0.7
8,080
取扱い終了
返品不可
14394091CDJ2L6-30R-C73CL30複動片ロッド0.12~0.7
8,680
取扱い終了
返品不可
14394107CDJ2L6-30R-C73L30複動片ロッド0.12~0.7
7,480
取扱い終了
返品不可
14394116CDJ2L6-30R-C73LS30複動片ロッド0.12~0.7
4,830
取扱い終了
返品不可
14394125CDJ2L6-30R-C73S30複動片ロッド0.12~0.7
4,530
取扱い終了
返品不可
14394134CDJ2L6-30R-C73Z30複動片ロッド0.12~0.7
8,080
取扱い終了
返品不可
14394143CDJ2L6-30R-C7630複動片ロッド0.12~0.7
6,880
取扱い終了
返品不可
14394152CDJ2L6-30R-C76S30複動片ロッド0.12~0.7
4,530
取扱い終了
返品不可
14394161CDJ2L6-30R-C80C30複動片ロッド0.12~0.7
7,980
取扱い終了
返品不可
14394177CDJ2L6-30R-H7A130複動片ロッド0.12~0.7
8,980
取扱い終了
返品不可
14394186CDJ2L6-30R-H7A1L30複動片ロッド0.12~0.7
9,580
取扱い終了
返品不可
14394195CDJ2L6-30R-H7A1S30複動片ロッド0.12~0.7
5,580
取扱い終了
返品不可
14394204CDJ2L6-30R-H7A1430複動片ロッド0.12~0.7
15,780
取扱い終了
返品不可
14394213CDJ2L6-30R-H7B30複動片ロッド0.12~0.7
8,880
取扱い終了
返品不可
14394222CDJ2L6-30R-H7BAL30複動片ロッド0.12~0.7
12,680
取扱い終了
返品不可
14394231CDJ2L6-30R-H7BAZ30複動片ロッド0.12~0.7
13,280
取扱い終了
返品不可
14394247CDJ2L6-30R-H7BL30複動片ロッド0.12~0.7
9,480
取扱い終了
返品不可
14394256CDJ2L6-30R-H7BLS30複動片ロッド0.12~0.7
5,830
取扱い終了
返品不可
14394265CDJ2L6-30R-H7BS30複動片ロッド0.12~0.7
5,530
取扱い終了
返品不可
14394274CDJ2L6-30R-H7BW30複動片ロッド0.12~0.7
10,580
取扱い終了
返品不可
14394283CDJ2L6-30R-H7BWL30複動片ロッド0.12~0.7
11,180
取扱い終了
返品不可
14394292CDJ2L6-30R-H7BWS30複動片ロッド0.12~0.7
6,380
取扱い終了
返品不可
14394301CDJ2L6-30R-H7BZ30複動片ロッド0.12~0.7
10,080
取扱い終了
返品不可
14394317CDJ2L6-30R-H7C30複動片ロッド0.12~0.7
10,080
取扱い終了
返品不可
14394326CDJ2L6-30R-H7CL30複動片ロッド0.12~0.7
10,680
取扱い終了
返品不可
14394335CDJ2L6-30R-H7CS30複動片ロッド0.12~0.7
6,130
取扱い終了
返品不可
14394344CDJ2L6-30R-H7NWL30複動片ロッド0.12~0.7
11,180
取扱い終了
返品不可
14394353CDJ2L6-30R-H7NWL330複動片ロッド0.12~0.7
15,680
取扱い終了
返品不可
14394362CDJ2L6-30R-H7PWL30複動片ロッド0.12~0.7
11,180
取扱い終了
返品不可
14394371CDJ2L6-30R-M9B30複動片ロッド0.12~0.7
8,080
取扱い終了
返品不可
14394387CDJ2L6-30R-M9BL30複動片ロッド0.12~0.7
8,680
取扱い終了
返品不可
14394396CDJ2L6-30R-M9BW30複動片ロッド0.12~0.7
8,580
取扱い終了
返品不可
14394405CDJ2L6-30R-M9BWL30複動片ロッド0.12~0.7
9,180
取扱い終了
返品不可
14394414CDJ2L6-30R-M9BWLS30複動片ロッド0.12~0.7
5,680
取扱い終了
返品不可
14394423CDJ2L6-30R-M9BWS30複動片ロッド0.12~0.7
5,380
取扱い終了
返品不可
14394432CDJ2L6-30R-M9NL30複動片ロッド0.12~0.7
8,880
取扱い終了
返品不可
14394441CDJ2L6-30R-M9NW30複動片ロッド0.12~0.7
8,580
取扱い終了
返品不可
14394457CDJ2L6-30R-M9NWL30複動片ロッド0.12~0.7
9,180
取扱い終了
返品不可
14394466CDJ2L6-30R-M9PWL30複動片ロッド0.12~0.7
9,180
取扱い終了
返品不可
14394475CDJ2L6-30SR-B30単動押出し0.2~0.7
2,380
取扱い終了
返品不可
14394484CDJ2L6-30SR-C7330単動押出し0.2~0.7
6,580
取扱い終了
返品不可
14394493CDJ2L6-30SR-C73C30単動押出し0.2~0.7
7,780
取扱い終了
返品不可
14394502CDJ2L6-30SR-C73CS30単動押出し0.2~0.7
4,830
取扱い終了
返品不可
14394511CDJ2L6-30SR-C73CZ30単動押出し0.2~0.7
8,980
取扱い終了
返品不可
14394527CDJ2L6-30SR-C73L30単動押出し0.2~0.7
7,180
取扱い終了
返品不可
14394536CDJ2L6-30SR-C73LS30単動押出し0.2~0.7
4,530
取扱い終了
返品不可
14394545CDJ2L6-30SR-C73S30単動押出し0.2~0.7
4,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする