曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14395911CDJ2L6-60R-C73CZ3複動片ロッド0.12~0.7
14,280
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
14395884CDJ2L6-60R-B複動片ロッド0.12~0.7
3,120
取扱い終了
返品不可
14395893CDJ2L6-60R-C73複動片ロッド0.12~0.7
7,740
取扱い終了
返品不可
14395902CDJ2L6-60R-C73C複動片ロッド0.12~0.7
9,060
取扱い終了
返品不可
14395927CDJ2L6-60R-C73L複動片ロッド0.12~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
14395936CDJ2L6-60R-C73LS複動片ロッド0.12~0.7
5,480
取扱い終了
返品不可
14395945CDJ2L6-60R-C73S複動片ロッド0.12~0.7
5,150
取扱い終了
返品不可
14395954CDJ2L6-60R-C73Z複動片ロッド0.12~0.7
9,060
取扱い終了
返品不可
14395963CDJ2L6-60R-C80L複動片ロッド0.12~0.7
8,180
取扱い終了
返品不可
14395972CDJ2L6-60R-H7A1複動片ロッド0.12~0.7
10,050
取扱い終了
返品不可
14395981CDJ2L6-60R-H7A1L複動片ロッド0.12~0.7
10,710
取扱い終了
返品不可
14395997CDJ2L6-60R-H7A1S複動片ロッド0.12~0.7
6,310
取扱い終了
返品不可
14396006CDJ2L6-60R-H7A1Z複動片ロッド0.12~0.7
11,480
取扱い終了
返品不可
14396024CDJ2L6-60R-H7A2L複動片ロッド0.12~0.7
10,710
取扱い終了
返品不可
14396015CDJ2L6-60R-H7A13複動片ロッド0.12~0.7
13,790
取扱い終了
返品不可
14396033CDJ2L6-60R-H7B複動片ロッド0.12~0.7
9,940
取扱い終了
返品不可
14396042CDJ2L6-60R-H7BAL複動片ロッド0.12~0.7
14,120
取扱い終了
返品不可
14396067CDJ2L6-60R-H7BAL3複動片ロッド0.12~0.7
19,890
取扱い終了
返品不可
14396051CDJ2L6-60R-H7BALS複動片ロッド0.12~0.7
8,340
取扱い終了
返品不可
14396076CDJ2L6-60R-H7BL複動片ロッド0.12~0.7
10,600
取扱い終了
返品不可
14396085CDJ2L6-60R-H7BW複動片ロッド0.12~0.7
11,810
取扱い終了
返品不可
14396094CDJ2L6-60R-H7BWL複動片ロッド0.12~0.7
12,470
取扱い終了
返品不可
14396103CDJ2L6-60R-H7C複動片ロッド0.12~0.7
11,260
取扱い終了
返品不可
14396112CDJ2L6-60R-H7CL複動片ロッド0.12~0.7
11,920
取扱い終了
返品不可
14396121CDJ2L6-60R-H7CS複動片ロッド0.12~0.7
6,910
取扱い終了
返品不可
14396137CDJ2L6-60R-H7NW複動片ロッド0.12~0.7
11,810
取扱い終了
返品不可
14396146CDJ2L6-60R-H7NWL複動片ロッド0.12~0.7
12,470
取扱い終了
返品不可
14396155CDJ2L6-60R-M9B複動片ロッド0.12~0.7
9,060
取扱い終了
返品不可
14396164CDJ2L6-60R-M9BL複動片ロッド0.12~0.7
9,720
取扱い終了
返品不可
14396173CDJ2L6-60R-M9BW複動片ロッド0.12~0.7
9,610
取扱い終了
返品不可
14396182CDJ2L6-60R-M9BWL複動片ロッド0.12~0.7
10,270
取扱い終了
返品不可
14396191CDJ2L6-60R-M9NW複動片ロッド0.12~0.7
9,610
取扱い終了
返品不可
14396207CDJ2L6-60SR-B単動押出し0.2~0.7
2,530
取扱い終了
返品不可
14396216CDJ2L6-60SR-C73単動押出し0.2~0.7
6,730
取扱い終了
返品不可
14396225CDJ2L6-60SR-C73CZ単動押出し0.2~0.7
9,130
取扱い終了
返品不可
14396234CDJ2L6-60SR-C73L単動押出し0.2~0.7
7,330
取扱い終了
返品不可
14396243CDJ2L6-60SR-C73S単動押出し0.2~0.7
4,380
取扱い終了
返品不可
14396252CDJ2L6-60SR-H7A1単動押出し0.2~0.7
8,830
取扱い終了
返品不可
14396261CDJ2L6-60SR-H7A2L単動押出し0.2~0.7
9,430
取扱い終了
返品不可
14396277CDJ2L6-60SR-H7A2LS単動押出し0.2~0.7
5,730
取扱い終了
返品不可
14396286CDJ2L6-60SR-H7B単動押出し0.2~0.7
8,730
取扱い終了
返品不可
14396295CDJ2L6-60SR-H7BAL単動押出し0.2~0.7
12,530
取扱い終了
返品不可
14396304CDJ2L6-60SR-H7BL単動押出し0.2~0.7
9,330
取扱い終了
返品不可
14396313CDJ2L6-60SR-H7C単動押出し0.2~0.7
9,930
取扱い終了
返品不可
14396322CDJ2L6-60T-C73単動引込み0.25~0.7
6,730
取扱い終了
返品不可
14396331CDJ2L6-60T-C73S単動引込み0.25~0.7
4,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする