曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16内容量1個
全190種類を絞り込む
ストローク(mm)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01382447CDJ2RA16-10Z-A93LS-B10複動片ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632438CDJ2RA16-100Z-M9B-B100複動片ロッド
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
14423954CDJ2RA16-10-A10複動片ロッド
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14423981CDJ2RA16-10-B10複動片ロッド
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14423997CDJ2RA16-10-C73LS10複動片ロッド
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424006CDJ2RA16-10-C73S10複動片ロッド
5,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424033CDJ2RA16-10-H7BLS10複動片ロッド
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424051CDJ2RA16-10R-B10複動片ロッド
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424076CDJ2RA16-100-A100複動片ロッド
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424103CDJ2RA16-100-A73100複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424112CDJ2RA16-100-A73C100複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424121CDJ2RA16-100-A73H100複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424137CDJ2RA16-100-A73HL100複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424155CDJ2RA16-100-A73L100複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424164CDJ2RA16-100-A73LS100複動片ロッド
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424182CDJ2RA16-100-A73S100複動片ロッド
6,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424191CDJ2RA16-100-A73Z100複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424216CDJ2RA16-100-A79W100複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424261CDJ2RA16-100-A93100複動片ロッド
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424277CDJ2RA16-100-A93L100複動片ロッド
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424286CDJ2RA16-100-B100複動片ロッド
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424295CDJ2RA16-100-C73100複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424304CDJ2RA16-100-C73C100複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424313CDJ2RA16-100-C73CL100複動片ロッド
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424331CDJ2RA16-100-C73CS100複動片ロッド
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424347CDJ2RA16-100-C73L100複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424365CDJ2RA16-100-C73L3100複動片ロッド
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424356CDJ2RA16-100-C73LS100複動片ロッド
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424374CDJ2RA16-100-C73S100複動片ロッド
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424383CDJ2RA16-100-C73Z100複動片ロッド
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424444CDJ2RA16-100-C80100複動片ロッド
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424462CDJ2RA16-100-C80L100複動片ロッド
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424392CDJ2RA16-100-C733100複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424487CDJ2RA16-100-F7BAL100複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424496CDJ2RA16-100-F7BV100複動片ロッド
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424505CDJ2RA16-100-F7BVL100複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424532CDJ2RA16-100-F7NV100複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424541CDJ2RA16-100-F7NVL100複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424584CDJ2RA16-100-F79100複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424602CDJ2RA16-100-F79W100複動片ロッド
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424627CDJ2RA16-100-H7A1100複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424636CDJ2RA16-100-H7A1L100複動片ロッド
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424672CDJ2RA16-100-H7A2100複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424681CDJ2RA16-100-H7B100複動片ロッド
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424794CDJ2RA16-100-H7B3100複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424697CDJ2RA16-100-H7BAL100複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424706CDJ2RA16-100-H7BL100複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424724CDJ2RA16-100-H7BL3100複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424715CDJ2RA16-100-H7BLS100複動片ロッド
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14424742CDJ2RA16-100-H7BS100複動片ロッド
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14423954CDJ2RA16-10-A34303422CDJ2RA16-10Z-ACDJ2RA16-10-A CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z) SMC 34303422CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14423981CDJ2RA16-10-B34303413CDJ2RA16-10Z-BCDJ2RA16-10-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z) SMC 34303413CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z)SMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14423997CDJ2RA16-10-C73LS01382447CDJ2RA16-10Z-A93LS-BCDJ2RA16-10-C73LS 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~) SMC 01382447標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424006CDJ2RA16-10-C73S34303438CDJ2RA16-10Z-A93S-BCDJ2RA16-10-C73S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z) SMC 34303438CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424033CDJ2RA16-10-H7BLS34303447CDJ2RA16-10Z-M9BLS-BCDJ2RA16-10-H7BLS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z) SMC 34303447CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424051CDJ2RA16-10R-B34303395CDJ2RA16-10RZ-BCDJ2RA16-10R-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10RZ) SMC 34303395CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-10RZ)SMC1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424076CDJ2RA16-100-A34302442CDJ2RA16-100Z-ACDJ2RA16-100-A CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302442CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424103CDJ2RA16-100-A7334302652CDJ2RA16-100Z-A93V-ACDJ2RA16-100-A73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302652CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424112CDJ2RA16-100-A73C22721607CDJ2RA16-100Z-A73C-ACDJ2RA16-100-A73C 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-100Z SMC 22721607標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-100ZSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424121CDJ2RA16-100-A73H34302634CDJ2RA16-100Z-A93-ACDJ2RA16-100-A73H CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302634CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424137CDJ2RA16-100-A73HL34302677CDJ2RA16-100Z-A93L-ACDJ2RA16-100-A73HL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302677CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424155CDJ2RA16-100-A73L34302713CDJ2RA16-100Z-A93VL-ACDJ2RA16-100-A73L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302713CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424164CDJ2RA16-100-A73LS34302564CDJ2RA16-100Z-A93VLS-ACDJ2RA16-100-A73LS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302564CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424182CDJ2RA16-100-A73S34302512CDJ2RA16-100Z-A93VS-ACDJ2RA16-100-A73S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302512CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424191CDJ2RA16-100-A73Z34302756CDJ2RA16-100Z-A93VZ-ACDJ2RA16-100-A73Z CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302756CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424216CDJ2RA16-100-A79W34302783CDJ2RA16-100Z-A79W-ACDJ2RA16-100-A79W CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302783CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424261CDJ2RA16-100-A9334302643CDJ2RA16-100Z-A93-BCDJ2RA16-100-A93 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302643CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424277CDJ2RA16-100-A93L34302668CDJ2RA16-100Z-A93L-BCDJ2RA16-100-A93L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302668CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424286CDJ2RA16-100-B34302433CDJ2RA16-100Z-BCDJ2RA16-100-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302433CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424295CDJ2RA16-100-C7334302643CDJ2RA16-100Z-A93-BCDJ2RA16-100-C73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302643CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424304CDJ2RA16-100-C73C34302792CDJ2RA16-100Z-C73C-BCDJ2RA16-100-C73C CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302792CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424313CDJ2RA16-100-C73CL34302896CDJ2RA16-100Z-C73CL-BCDJ2RA16-100-C73CL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302896CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424331CDJ2RA16-100-C73CS34302546CDJ2RA16-100Z-C73CS-BCDJ2RA16-100-C73CS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302546CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424347CDJ2RA16-100-C73L34302668CDJ2RA16-100Z-A93L-BCDJ2RA16-100-C73L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302668CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424365CDJ2RA16-100-C73L334303027CDJ2RA16-100Z-A93L3-BCDJ2RA16-100-C73L3 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303027CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424356CDJ2RA16-100-C73LS34302467CDJ2RA16-100Z-A93LS-BCDJ2RA16-100-C73LS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302467CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424374CDJ2RA16-100-C73S34302458CDJ2RA16-100Z-A93S-BCDJ2RA16-100-C73S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302458CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424383CDJ2RA16-100-C73Z34302722CDJ2RA16-100Z-A93Z-BCDJ2RA16-100-C73Z CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302722CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424444CDJ2RA16-100-C8034302528CDJ2RA16-100Z-A90-BCDJ2RA16-100-C80 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302528CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424462CDJ2RA16-100-C80L34302616CDJ2RA16-100Z-A90L-BCDJ2RA16-100-C80L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302616CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424392CDJ2RA16-100-C73334302765CDJ2RA16-100Z-A933-BCDJ2RA16-100-C733 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302765CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424487CDJ2RA16-100-F7BAL34303228CDJ2RA16-100Z-M9BAL-ACDJ2RA16-100-F7BAL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303228CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424496CDJ2RA16-100-F7BV34302923CDJ2RA16-100Z-M9BV-ACDJ2RA16-100-F7BV CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302923CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424505CDJ2RA16-100-F7BVL34303176CDJ2RA16-100Z-M9BVL-ACDJ2RA16-100-F7BVL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303176CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424532CDJ2RA16-100-F7NV34302984CDJ2RA16-100Z-M9NV-ACDJ2RA16-100-F7NV CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302984CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424541CDJ2RA16-100-F7NVL34303167CDJ2RA16-100Z-M9NVL-ACDJ2RA16-100-F7NVL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303167CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424584CDJ2RA16-100-F7934302826CDJ2RA16-100Z-M9N-ACDJ2RA16-100-F79 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302826CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424602CDJ2RA16-100-F79W34302853CDJ2RA16-100Z-M9NW-ACDJ2RA16-100-F79W CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302853CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424627CDJ2RA16-100-H7A134302808CDJ2RA16-100Z-M9N-BCDJ2RA16-100-H7A1 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302808CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424636CDJ2RA16-100-H7A1L34302975CDJ2RA16-100Z-M9NL-BCDJ2RA16-100-H7A1L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302975CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424672CDJ2RA16-100-H7A234302817CDJ2RA16-100Z-M9P-BCDJ2RA16-100-H7A2 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302817CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424681CDJ2RA16-100-H7B20632438CDJ2RA16-100Z-M9B-BCDJ2RA16-100-H7B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~) SMC 20632438標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-10~)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424794CDJ2RA16-100-H7B334303255CDJ2RA16-100Z-M9B3-BCDJ2RA16-100-H7B3 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303255CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424697CDJ2RA16-100-H7BAL34303237CDJ2RA16-100Z-M9BAL-BCDJ2RA16-100-H7BAL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303237CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424706CDJ2RA16-100-H7BL34302905CDJ2RA16-100Z-M9BL-BCDJ2RA16-100-H7BL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302905CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424724CDJ2RA16-100-H7BL334303282CDJ2RA16-100Z-M9BL3-BCDJ2RA16-100-H7BL3 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34303282CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424715CDJ2RA16-100-H7BLS34302598CDJ2RA16-100Z-M9BLS-BCDJ2RA16-100-H7BLS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302598CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14424742CDJ2RA16-100-H7BS34302555CDJ2RA16-100Z-M9BS-BCDJ2RA16-100-H7BS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z) SMC 34302555CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-100Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする