曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20047852CDJ2RA16-125Z-B125複動片ロッド0.06~0.7
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14426133CDJ2RA16-120-B120複動片ロッド0.06~0.7
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426142CDJ2RA16-120-C73120複動片ロッド0.06~0.7
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426203CDJ2RA16-125-A125複動片ロッド0.06~0.7
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426221CDJ2RA16-125-A72L125複動片ロッド0.06~0.7
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426237CDJ2RA16-125-A73125複動片ロッド0.06~0.7
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426255CDJ2RA16-125-A73CL125複動片ロッド0.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426264CDJ2RA16-125-A73H125複動片ロッド0.06~0.7
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426291CDJ2RA16-125-A73L125複動片ロッド0.06~0.7
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426307CDJ2RA16-125-A73LS125複動片ロッド0.06~0.7
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426325CDJ2RA16-125-A73S125複動片ロッド0.06~0.7
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426343CDJ2RA16-125-A79W125複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426386CDJ2RA16-125-A93L125複動片ロッド0.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426404CDJ2RA16-125-B125複動片ロッド0.06~0.7
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426413CDJ2RA16-125-C73125複動片ロッド0.06~0.7
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426422CDJ2RA16-125-C73C125複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426431CDJ2RA16-125-C73CL125複動片ロッド0.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426465CDJ2RA16-125-C73L125複動片ロッド0.06~0.7
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426474CDJ2RA16-125-C73LS125複動片ロッド0.06~0.7
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426501CDJ2RA16-125-C73S125複動片ロッド0.06~0.7
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426517CDJ2RA16-125-C73Z125複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426544CDJ2RA16-125-C80125複動片ロッド0.06~0.7
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426526CDJ2RA16-125-C733125複動片ロッド0.06~0.7
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426562CDJ2RA16-125-F7BVL125複動片ロッド0.06~0.7
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426641CDJ2RA16-125-F79125複動片ロッド0.06~0.7
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426657CDJ2RA16-125-F79L125複動片ロッド0.06~0.7
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426675CDJ2RA16-125-H7A1125複動片ロッド0.06~0.7
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426684CDJ2RA16-125-H7A1L125複動片ロッド0.06~0.7
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426711CDJ2RA16-125-H7A1S125複動片ロッド0.06~0.7
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426736CDJ2RA16-125-H7B125複動片ロッド0.06~0.7
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426745CDJ2RA16-125-H7BAL125複動片ロッド0.06~0.7
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426763CDJ2RA16-125-H7BL125複動片ロッド0.06~0.7
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426772CDJ2RA16-125-H7BLS125複動片ロッド0.06~0.7
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426806CDJ2RA16-125-H7BW125複動片ロッド0.06~0.7
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426815CDJ2RA16-125-H7BWL125複動片ロッド0.06~0.7
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426842CDJ2RA16-125-H7BWZ125複動片ロッド0.06~0.7
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426876CDJ2RA16-125-H7C125複動片ロッド0.06~0.7
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426912CDJ2RA16-125-H7C3125複動片ロッド0.06~0.7
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426885CDJ2RA16-125-H7CL125複動片ロッド0.06~0.7
12,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426903CDJ2RA16-125-H7CL3125複動片ロッド0.06~0.7
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426921CDJ2RA16-125-H7NW125複動片ロッド0.06~0.7
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426937CDJ2RA16-125-H7NWL125複動片ロッド0.06~0.7
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426955CDJ2RA16-125-H7PWL125複動片ロッド0.06~0.7
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426964CDJ2RA16-125-J79125複動片ロッド0.06~0.7
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14426982CDJ2RA16-125-J79L125複動片ロッド0.06~0.7
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14427007CDJ2RA16-125-J79S125複動片ロッド0.06~0.7
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14427016CDJ2RA16-125-J79W125複動片ロッド0.06~0.7
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
14427025CDJ2RA16-125-J79WL125複動片ロッド0.06~0.7
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
14427052CDJ2RA16-125-M9B125複動片ロッド0.06~0.7
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14427061CDJ2RA16-125-M9BL125複動片ロッド0.06~0.7
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14426133CDJ2RA16-120-B34303648CDJ2RA16-120Z-BCDJ2RA16-120-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-120Z) SMC 34303648CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-120Z)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426142CDJ2RA16-120-C7334303657CDJ2RA16-120Z-A93-BCDJ2RA16-120-C73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-120Z) SMC 34303657CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-120Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426203CDJ2RA16-125-A34303903CDJ2RA16-125Z-ACDJ2RA16-125-A CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303903CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426221CDJ2RA16-125-A72L34304165CDJ2RA16-125Z-A72L-ACDJ2RA16-125-A72L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304165CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426237CDJ2RA16-125-A7334304095CDJ2RA16-125Z-A93V-ACDJ2RA16-125-A73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304095CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426255CDJ2RA16-125-A73CL34304357CDJ2RA16-125Z-A73CL-ACDJ2RA16-125-A73CL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304357CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426264CDJ2RA16-125-A73H22721756CDJ2RA16-125Z-A93-ACDJ2RA16-125-A73H 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-125Z SMC 22721756標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-125ZSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426291CDJ2RA16-125-A73L34304122CDJ2RA16-125Z-A93VL-ACDJ2RA16-125-A73L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304122CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426307CDJ2RA16-125-A73LS34303973CDJ2RA16-125Z-A93VLS-ACDJ2RA16-125-A73LS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303973CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426325CDJ2RA16-125-A73S34303955CDJ2RA16-125Z-A93VS-ACDJ2RA16-125-A73S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303955CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426343CDJ2RA16-125-A79W34304192CDJ2RA16-125Z-A79W-ACDJ2RA16-125-A79W CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304192CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426386CDJ2RA16-125-A93L34304086CDJ2RA16-125Z-A93L-BCDJ2RA16-125-A93L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304086CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426404CDJ2RA16-125-B20047852CDJ2RA16-125Z-BCDJ2RA16-125-B 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~) SMC 20047852標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-12~)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426413CDJ2RA16-125-C7334304052CDJ2RA16-125Z-A93-BCDJ2RA16-125-C73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304052CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426422CDJ2RA16-125-C73C34304244CDJ2RA16-125Z-C73C-BCDJ2RA16-125-C73C CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304244CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426431CDJ2RA16-125-C73CL34304348CDJ2RA16-125Z-C73CL-BCDJ2RA16-125-C73CL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304348CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426465CDJ2RA16-125-C73L34304086CDJ2RA16-125Z-A93L-BCDJ2RA16-125-C73L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304086CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426474CDJ2RA16-125-C73LS34303928CDJ2RA16-125Z-A93LS-BCDJ2RA16-125-C73LS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303928CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426501CDJ2RA16-125-C73S34303912CDJ2RA16-125Z-A93S-BCDJ2RA16-125-C73S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303912CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426517CDJ2RA16-125-C73Z34304147CDJ2RA16-125Z-A93Z-BCDJ2RA16-125-C73Z CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304147CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426544CDJ2RA16-125-C8034303964CDJ2RA16-125Z-A90-BCDJ2RA16-125-C80 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303964CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426526CDJ2RA16-125-C73334304183CDJ2RA16-125Z-A933-BCDJ2RA16-125-C733 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304183CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426562CDJ2RA16-125-F7BVL34304524CDJ2RA16-125Z-M9BVL-ACDJ2RA16-125-F7BVL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304524CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426641CDJ2RA16-125-F7934304262CDJ2RA16-125Z-M9N-ACDJ2RA16-125-F79 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304262CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426657CDJ2RA16-125-F79L34304418CDJ2RA16-125Z-M9NL-ACDJ2RA16-125-F79L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304418CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426675CDJ2RA16-125-H7A134304253CDJ2RA16-125Z-M9N-BCDJ2RA16-125-H7A1 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304253CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426684CDJ2RA16-125-H7A1L34304375CDJ2RA16-125Z-M9NL-BCDJ2RA16-125-H7A1L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304375CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426711CDJ2RA16-125-H7A1S34303982CDJ2RA16-125Z-M9NS-BCDJ2RA16-125-H7A1S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34303982CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426736CDJ2RA16-125-H7B34304208CDJ2RA16-125Z-M9B-BCDJ2RA16-125-H7B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304208CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426745CDJ2RA16-125-H7BAL34304594CDJ2RA16-125Z-M9BAL-BCDJ2RA16-125-H7BAL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304594CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426763CDJ2RA16-125-H7BL34304366CDJ2RA16-125Z-M9BL-BCDJ2RA16-125-H7BL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304366CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426772CDJ2RA16-125-H7BLS34304007CDJ2RA16-125Z-M9BLS-BCDJ2RA16-125-H7BLS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304007CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426806CDJ2RA16-125-H7BW34304323CDJ2RA16-125Z-M9BW-BCDJ2RA16-125-H7BW CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304323CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426815CDJ2RA16-125-H7BWL34304454CDJ2RA16-125Z-M9BWL-BCDJ2RA16-125-H7BWL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304454CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426842CDJ2RA16-125-H7BWZ34304567CDJ2RA16-125Z-M9BWZ-BCDJ2RA16-125-H7BWZ CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304567CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426876CDJ2RA16-125-H7C34304576CDJ2RA16-125Z-H7C-BCDJ2RA16-125-H7C CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304576CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426912CDJ2RA16-125-H7C334304664CDJ2RA16-125Z-H7C3-BCDJ2RA16-125-H7C3 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304664CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426885CDJ2RA16-125-H7CL34304603CDJ2RA16-125Z-H7CL-BCDJ2RA16-125-H7CL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304603CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426903CDJ2RA16-125-H7CL334304682CDJ2RA16-125Z-H7CL3-BCDJ2RA16-125-H7CL3 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304682CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426921CDJ2RA16-125-H7NW34304296CDJ2RA16-125Z-M9NW-BCDJ2RA16-125-H7NW CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304296CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426937CDJ2RA16-125-H7NWL34304472CDJ2RA16-125Z-M9NWL-BCDJ2RA16-125-H7NWL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304472CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426955CDJ2RA16-125-H7PWL34304488CDJ2RA16-125Z-M9PWL-BCDJ2RA16-125-H7PWL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304488CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426964CDJ2RA16-125-J7934304217CDJ2RA16-125Z-M9B-ACDJ2RA16-125-J79 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304217CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14426982CDJ2RA16-125-J79L34304332CDJ2RA16-125Z-M9BL-ACDJ2RA16-125-J79L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304332CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14427007CDJ2RA16-125-J79S34304016CDJ2RA16-125Z-M9BS-ACDJ2RA16-125-J79S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304016CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14427016CDJ2RA16-125-J79W34304305CDJ2RA16-125Z-M9BW-ACDJ2RA16-125-J79W CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304305CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14427025CDJ2RA16-125-J79WL34304463CDJ2RA16-125Z-M9BWL-ACDJ2RA16-125-J79WL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304463CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14427052CDJ2RA16-125-M9B34304208CDJ2RA16-125Z-M9B-BCDJ2RA16-125-M9B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304208CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14427061CDJ2RA16-125-M9BL34304366CDJ2RA16-125Z-M9BL-BCDJ2RA16-125-M9BL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z) SMC 34304366CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする