曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-4~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-4~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
167件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23465453CDJ2RA16-45Z-A45複動片ロッド0.06~0.7
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14435662CDJ2RA16-40-A40複動片ロッド0.06~0.7
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435687CDJ2RA16-40-A7340複動片ロッド0.06~0.7
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435723CDJ2RA16-40-B40複動片ロッド0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435811CDJ2RA16-40-H7B40複動片ロッド0.06~0.7
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435836CDJ2RA16-40-H7BL40複動片ロッド0.06~0.7
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435872CDJ2RA16-40-J79L40複動片ロッド0.06~0.7
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435951CDJ2RA16-40SR-C7340単動押出し0.15~0.7
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435967CDJ2RA16-45-A45複動片ロッド0.06~0.7
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435985CDJ2RA16-45-A72L45複動片ロッド0.06~0.7
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14435994CDJ2RA16-45-A7345複動片ロッド0.06~0.7
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436021CDJ2RA16-45-A73H45複動片ロッド0.06~0.7
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436037CDJ2RA16-45-A73HL45複動片ロッド0.06~0.7
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436064CDJ2RA16-45-A73L45複動片ロッド0.06~0.7
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436116CDJ2RA16-45-A79WL45複動片ロッド0.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436134CDJ2RA16-45-A93L45複動片ロッド0.06~0.7
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436143CDJ2RA16-45-B45複動片ロッド0.06~0.7
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436152CDJ2RA16-45-C7345複動片ロッド0.06~0.7
7,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436161CDJ2RA16-45-C73C45複動片ロッド0.06~0.7
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436177CDJ2RA16-45-C73CL45複動片ロッド0.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436204CDJ2RA16-45-C73L45複動片ロッド0.06~0.7
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436213CDJ2RA16-45-C73LS45複動片ロッド0.06~0.7
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436231CDJ2RA16-45-C73S45複動片ロッド0.06~0.7
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436247CDJ2RA16-45-C73Z45複動片ロッド0.06~0.7
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436283CDJ2RA16-45-F7BAL45複動片ロッド0.06~0.7
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436292CDJ2RA16-45-F7BAVL45複動片ロッド0.06~0.7
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436317CDJ2RA16-45-F7BVL45複動片ロッド0.06~0.7
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436387CDJ2RA16-45-F7945複動片ロッド0.06~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436423CDJ2RA16-45-F79WL45複動片ロッド0.06~0.7
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436432CDJ2RA16-45-H7A145複動片ロッド0.06~0.7
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436441CDJ2RA16-45-H7A1L45複動片ロッド0.06~0.7
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436466CDJ2RA16-45-H7A2L45複動片ロッド0.06~0.7
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436475CDJ2RA16-45-H7B45複動片ロッド0.06~0.7
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436484CDJ2RA16-45-H7BAL45複動片ロッド0.06~0.7
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436502CDJ2RA16-45-H7BL45複動片ロッド0.06~0.7
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436536CDJ2RA16-45-H7BW45複動片ロッド0.06~0.7
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436545CDJ2RA16-45-H7BWL45複動片ロッド0.06~0.7
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436563CDJ2RA16-45-H7BWZ45複動片ロッド0.06~0.7
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436572CDJ2RA16-45-H7BZ45複動片ロッド0.06~0.7
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436597CDJ2RA16-45-H7CL45複動片ロッド0.06~0.7
11,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436615CDJ2RA16-45-H7NW45複動片ロッド0.06~0.7
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436624CDJ2RA16-45-H7NWL45複動片ロッド0.06~0.7
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436642CDJ2RA16-45-J7945複動片ロッド0.06~0.7
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436685CDJ2RA16-45-J79L45複動片ロッド0.06~0.7
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436737CDJ2RA16-45-J79WL45複動片ロッド0.06~0.7
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436755CDJ2RA16-45-M9B45複動片ロッド0.06~0.7
9,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436764CDJ2RA16-45-M9BL45複動片ロッド0.06~0.7
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436773CDJ2RA16-45-M9BW45複動片ロッド0.06~0.7
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436782CDJ2RA16-45-M9BWL45複動片ロッド0.06~0.7
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14436791CDJ2RA16-45-M9BWLS45複動片ロッド0.06~0.7
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14435662CDJ2RA16-40-A34311323CDJ2RA16-40Z-ACDJ2RA16-40-A CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z) SMC 34311323CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435687CDJ2RA16-40-A7334311366CDJ2RA16-40Z-A93V-ACDJ2RA16-40-A73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z) SMC 34311366CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435723CDJ2RA16-40-B34311314CDJ2RA16-40Z-BCDJ2RA16-40-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z) SMC 34311314CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435811CDJ2RA16-40-H7B34311375CDJ2RA16-40Z-M9B-BCDJ2RA16-40-H7B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z) SMC 34311375CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435836CDJ2RA16-40-H7BL34311427CDJ2RA16-40Z-M9BL-BCDJ2RA16-40-H7BL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z) SMC 34311427CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435872CDJ2RA16-40-J79L34311418CDJ2RA16-40Z-M9BL-ACDJ2RA16-40-J79L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z) SMC 34311418CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-40Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435951CDJ2RA16-40SR-C7334311278CDJ2RA16-40SRZ-A93-BCDJ2RA16-40SR-C73 CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-40SRZ) SMC 34311278CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-40SRZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435967CDJ2RA16-45-A23465453CDJ2RA16-45Z-ACDJ2RA16-45-A 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-4~) SMC 23465453標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-4~)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435985CDJ2RA16-45-A72L34311874CDJ2RA16-45Z-A72L-ACDJ2RA16-45-A72L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311874CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14435994CDJ2RA16-45-A7334311822CDJ2RA16-45Z-A93V-ACDJ2RA16-45-A73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311822CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436021CDJ2RA16-45-A73H34311777CDJ2RA16-45Z-A93-ACDJ2RA16-45-A73H CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311777CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436037CDJ2RA16-45-A73HL34311795CDJ2RA16-45Z-A93L-ACDJ2RA16-45-A73HL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311795CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436064CDJ2RA16-45-A73L34311856CDJ2RA16-45Z-A93VL-ACDJ2RA16-45-A73L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311856CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436116CDJ2RA16-45-A79WL34312005CDJ2RA16-45Z-A79WL-ACDJ2RA16-45-A79WL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312005CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436134CDJ2RA16-45-A93L34311813CDJ2RA16-45Z-A93L-BCDJ2RA16-45-A93L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311813CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436143CDJ2RA16-45-B34311655CDJ2RA16-45Z-BCDJ2RA16-45-B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311655CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436152CDJ2RA16-45-C7334311768CDJ2RA16-45Z-A93-BCDJ2RA16-45-C73 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311768CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436161CDJ2RA16-45-C73C34311926CDJ2RA16-45Z-C73C-BCDJ2RA16-45-C73C CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311926CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436177CDJ2RA16-45-C73CL34312014CDJ2RA16-45Z-C73CL-BCDJ2RA16-45-C73CL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312014CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436204CDJ2RA16-45-C73L34311813CDJ2RA16-45Z-A93L-BCDJ2RA16-45-C73L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311813CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436213CDJ2RA16-45-C73LS34311707CDJ2RA16-45Z-A93LS-BCDJ2RA16-45-C73LS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311707CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436231CDJ2RA16-45-C73S34311698CDJ2RA16-45Z-A93S-BCDJ2RA16-45-C73S CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311698CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436247CDJ2RA16-45-C73Z34311847CDJ2RA16-45Z-A93Z-BCDJ2RA16-45-C73Z CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311847CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436283CDJ2RA16-45-F7BAL34312267CDJ2RA16-45Z-M9BAL-ACDJ2RA16-45-F7BAL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312267CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436292CDJ2RA16-45-F7BAVL34312294CDJ2RA16-45Z-M9BAVL-ACDJ2RA16-45-F7BAVL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312294CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436317CDJ2RA16-45-F7BVL34312206CDJ2RA16-45Z-M9BVL-ACDJ2RA16-45-F7BVL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312206CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436387CDJ2RA16-45-F7934311944CDJ2RA16-45Z-M9N-ACDJ2RA16-45-F79 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311944CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436423CDJ2RA16-45-F79WL34312093CDJ2RA16-45Z-M9NWL-ACDJ2RA16-45-F79WL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312093CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436432CDJ2RA16-45-H7A134311935CDJ2RA16-45Z-M9N-BCDJ2RA16-45-H7A1 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311935CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436441CDJ2RA16-45-H7A1L34312057CDJ2RA16-45Z-M9NL-BCDJ2RA16-45-H7A1L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312057CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436466CDJ2RA16-45-H7A2L34312048CDJ2RA16-45Z-M9PL-BCDJ2RA16-45-H7A2L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312048CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436475CDJ2RA16-45-H7B34311892CDJ2RA16-45Z-M9B-BCDJ2RA16-45-H7B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311892CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436484CDJ2RA16-45-H7BAL34312242CDJ2RA16-45Z-M9BAL-BCDJ2RA16-45-H7BAL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312242CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436502CDJ2RA16-45-H7BL34312032CDJ2RA16-45Z-M9BL-BCDJ2RA16-45-H7BL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312032CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436536CDJ2RA16-45-H7BW34311996CDJ2RA16-45Z-M9BW-BCDJ2RA16-45-H7BW CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311996CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436545CDJ2RA16-45-H7BWL34312127CDJ2RA16-45Z-M9BWL-BCDJ2RA16-45-H7BWL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312127CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436563CDJ2RA16-45-H7BWZ34312224CDJ2RA16-45Z-M9BWZ-BCDJ2RA16-45-H7BWZ CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312224CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436572CDJ2RA16-45-H7BZ34312154CDJ2RA16-45Z-M9BZ-BCDJ2RA16-45-H7BZ CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312154CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436597CDJ2RA16-45-H7CL34312258CDJ2RA16-45Z-H7CL-BCDJ2RA16-45-H7CL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312258CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436615CDJ2RA16-45-H7NW34311987CDJ2RA16-45Z-M9NW-BCDJ2RA16-45-H7NW CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311987CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436624CDJ2RA16-45-H7NWL34312136CDJ2RA16-45Z-M9NWL-BCDJ2RA16-45-H7NWL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312136CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436642CDJ2RA16-45-J7934311908CDJ2RA16-45Z-M9B-ACDJ2RA16-45-J79 CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311908CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436685CDJ2RA16-45-J79L34312023CDJ2RA16-45Z-M9BL-ACDJ2RA16-45-J79L CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312023CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436737CDJ2RA16-45-J79WL34312118CDJ2RA16-45Z-M9BWL-ACDJ2RA16-45-J79WL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312118CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436755CDJ2RA16-45-M9B34311892CDJ2RA16-45Z-M9B-BCDJ2RA16-45-M9B CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311892CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436764CDJ2RA16-45-M9BL34312032CDJ2RA16-45Z-M9BL-BCDJ2RA16-45-M9BL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312032CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436773CDJ2RA16-45-M9BW34311996CDJ2RA16-45Z-M9BW-BCDJ2RA16-45-M9BW CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311996CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436782CDJ2RA16-45-M9BWL34312127CDJ2RA16-45Z-M9BWL-BCDJ2RA16-45-M9BWL CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34312127CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14436791CDJ2RA16-45-M9BWLS34311752CDJ2RA16-45Z-M9BWLS-BCDJ2RA16-45-M9BWLS CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z) SMC 34311752CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-45Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする