曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
289件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11718008CDJ2WB16-45Z-B4550~750
4,730
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
20081556CDJ2WB16-45Z-A93-B4550~750
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
30855536CDJ2WB16-45Z-A4550~750
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
14457432CDJ2WB16-10-A1050~750
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457466CDJ2WB16-10-B1050~750
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457475CDJ2WB16-10-C73LS1050~750
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457511CDJ2WB16-10A-B1050~1000
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457527CDJ2WB16-15-A1550~750
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457545CDJ2WB16-15-A73L1550~750
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457563CDJ2WB16-15-B1550~750
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457572CDJ2WB16-15-C731550~750
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457581CDJ2WB16-15-C73C1550~750
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457597CDJ2WB16-15-C73L1550~750
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457606CDJ2WB16-15-C73LS1550~750
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457615CDJ2WB16-15-C73S1550~750
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457642CDJ2WB16-15-F7BVL1550~750
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457676CDJ2WB16-15-F79L1550~750
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457694CDJ2WB16-15-H7A11550~750
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457703CDJ2WB16-15-H7A1L1550~750
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457712CDJ2WB16-15-H7A1S1550~750
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457721CDJ2WB16-15-H7B1550~750
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457746CDJ2WB16-15-H7BL1550~750
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457755CDJ2WB16-15-H7BLS1550~750
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457773CDJ2WB16-15-H7BW1550~750
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457782CDJ2WB16-15-H7BWL1550~750
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457816CDJ2WB16-15-H7BZ1550~750
11,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457861CDJ2WB16-15-M9BW1550~750
9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457877CDJ2WB16-15-M9BWL1550~750
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457913CDJ2WB16-15-M9NL1550~750
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
14457983CDJ2WB16-15A-A73H1550~1000
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458001CDJ2WB16-15A-B1550~1000
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458017CDJ2WB16-15A-C731550~1000
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458035CDJ2WB16-15A-F7BAL1550~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458071CDJ2WB16-15A-H7BL1550~1000
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458141CDJ2WB16-20-A2050~750
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458166CDJ2WB16-20-B2050~750
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458184CDJ2WB16-20-C73L2050~750
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458227CDJ2WB16-20-H7C2050~750
11,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458254CDJ2WB16-20A-A2050~1000
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458385CDJ2WB16-30-A3050~750
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458403CDJ2WB16-30-A733050~750
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458412CDJ2WB16-30-A73L3050~750
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458437CDJ2WB16-30-B3050~750
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458446CDJ2WB16-30-C733050~750
8,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458482CDJ2WB16-30-C73L3050~750
8,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458491CDJ2WB16-30-C73LS3050~750
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458561CDJ2WB16-30-F793050~750
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458622CDJ2WB16-30-H7B3050~750
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458647CDJ2WB16-30-H7BL3050~750
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
14458656CDJ2WB16-30-H7BLS3050~750
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14457432CDJ2WB16-10-A34325402CDJ2WB16-10Z-ACDJ2WB16-10-A CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325402CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457466CDJ2WB16-10-B34325357CDJ2WB16-10Z-BCDJ2WB16-10-B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325357CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457475CDJ2WB16-10-C73LS34325655CDJ2WB16-10Z-A93LS-BCDJ2WB16-10-C73LS CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325655CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457511CDJ2WB16-10A-B34325698CDJ2WB16-10AZ-BCDJ2WB16-10A-B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325698CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457527CDJ2WB16-15-A34325418CDJ2WB16-15Z-ACDJ2WB16-15-A CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325418CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457545CDJ2WB16-15-A73L34326635CDJ2WB16-15Z-A93VL-ACDJ2WB16-15-A73L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326635CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457563CDJ2WB16-15-B34325348CDJ2WB16-15Z-BCDJ2WB16-15-B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325348CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457572CDJ2WB16-15-C7334326224CDJ2WB16-15Z-A93-BCDJ2WB16-15-C73 CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326224CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457581CDJ2WB16-15-C73C34326818CDJ2WB16-15Z-C73C-BCDJ2WB16-15-C73C CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326818CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457597CDJ2WB16-15-C73L34326398CDJ2WB16-15Z-A93L-BCDJ2WB16-15-C73L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326398CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457606CDJ2WB16-15-C73LS34325646CDJ2WB16-15Z-A93LS-BCDJ2WB16-15-C73LS CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325646CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457615CDJ2WB16-15-C73S34325603CDJ2WB16-15Z-A93S-BCDJ2WB16-15-C73S CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325603CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457642CDJ2WB16-15-F7BVL34327502CDJ2WB16-15Z-M9BVL-ACDJ2WB16-15-F7BVL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327502CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457676CDJ2WB16-15-F79L34327204CDJ2WB16-15Z-M9NL-ACDJ2WB16-15-F79L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327204CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457694CDJ2WB16-15-H7A134326872CDJ2WB16-15Z-M9N-BCDJ2WB16-15-H7A1 CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326872CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457703CDJ2WB16-15-H7A1L34327213CDJ2WB16-15Z-M9NL-BCDJ2WB16-15-H7A1L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327213CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457712CDJ2WB16-15-H7A1S34325944CDJ2WB16-15Z-M9NS-BCDJ2WB16-15-H7A1S CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325944CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457721CDJ2WB16-15-H7B34326802CDJ2WB16-15Z-M9B-BCDJ2WB16-15-H7B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326802CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457746CDJ2WB16-15-H7BL34327082CDJ2WB16-15Z-M9BL-BCDJ2WB16-15-H7BL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327082CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457755CDJ2WB16-15-H7BLS34326023CDJ2WB16-15Z-M9BLS-BCDJ2WB16-15-H7BLS CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326023CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457773CDJ2WB16-15-H7BW34327012CDJ2WB16-15Z-M9BW-BCDJ2WB16-15-H7BW CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327012CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457782CDJ2WB16-15-H7BWL34327362CDJ2WB16-15Z-M9BWL-BCDJ2WB16-15-H7BWL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327362CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457816CDJ2WB16-15-H7BZ34327475CDJ2WB16-15Z-M9BZ-BCDJ2WB16-15-H7BZ CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327475CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457861CDJ2WB16-15-M9BW34327012CDJ2WB16-15Z-M9BW-BCDJ2WB16-15-M9BW CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327012CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457877CDJ2WB16-15-M9BWL34327362CDJ2WB16-15Z-M9BWL-BCDJ2WB16-15-M9BWL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327362CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457913CDJ2WB16-15-M9NL34327213CDJ2WB16-15Z-M9NL-BCDJ2WB16-15-M9NL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327213CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14457983CDJ2WB16-15A-A73H34326775CDJ2WB16-15AZ-A93-ACDJ2WB16-15A-A73H CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326775CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458001CDJ2WB16-15A-B34325716CDJ2WB16-15AZ-BCDJ2WB16-15A-B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325716CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458017CDJ2WB16-15A-C7334326766CDJ2WB16-15AZ-A93-BCDJ2WB16-15A-C73 CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326766CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458035CDJ2WB16-15A-F7BAL34327974CDJ2WB16-15AZ-M9BAL-ACDJ2WB16-15A-F7BAL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327974CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458071CDJ2WB16-15A-H7BL34327782CDJ2WB16-15AZ-M9BL-BCDJ2WB16-15A-H7BL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327782CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458141CDJ2WB16-20-A34325454CDJ2WB16-20Z-ACDJ2WB16-20-A CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325454CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458166CDJ2WB16-20-B34325366CDJ2WB16-20Z-BCDJ2WB16-20-B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325366CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458184CDJ2WB16-20-C73L34326468CDJ2WB16-20Z-A93L-BCDJ2WB16-20-C73L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326468CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458227CDJ2WB16-20-H7C34327712CDJ2WB16-20Z-H7C-BCDJ2WB16-20-H7C CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327712CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458254CDJ2WB16-20A-A34325865CDJ2WB16-20AZ-ACDJ2WB16-20A-A CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325865CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458385CDJ2WB16-30-A34325445CDJ2WB16-30Z-ACDJ2WB16-30-A CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325445CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458403CDJ2WB16-30-A7334326452CDJ2WB16-30Z-A93V-ACDJ2WB16-30-A73 CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326452CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458412CDJ2WB16-30-A73L34326653CDJ2WB16-30Z-A93VL-ACDJ2WB16-30-A73L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326653CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458437CDJ2WB16-30-B34325393CDJ2WB16-30Z-BCDJ2WB16-30-B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325393CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458446CDJ2WB16-30-C7334326242CDJ2WB16-30Z-A93-BCDJ2WB16-30-C73 CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326242CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458482CDJ2WB16-30-C73L34326425CDJ2WB16-30Z-A93L-BCDJ2WB16-30-C73L CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326425CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458491CDJ2WB16-30-C73LS34325707CDJ2WB16-30Z-A93LS-BCDJ2WB16-30-C73LS CD Series(CDJ2WB16) SMC 34325707CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458561CDJ2WB16-30-F7934326933CDJ2WB16-30Z-M9N-ACDJ2WB16-30-F79 CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326933CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458622CDJ2WB16-30-H7B34326845CDJ2WB16-30Z-M9B-BCDJ2WB16-30-H7B CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326845CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458647CDJ2WB16-30-H7BL34327143CDJ2WB16-30Z-M9BL-BCDJ2WB16-30-H7BL CD Series(CDJ2WB16) SMC 34327143CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
14458656CDJ2WB16-30-H7BLS34326066CDJ2WB16-30Z-M9BLS-BCDJ2WB16-30-H7BLS CD Series(CDJ2WB16) SMC 34326066CD Series(CDJ2WB16)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする