曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) - SMC
(3件のレビュー)

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

内容量1個
309件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58768394CJ2B16-100RZ16100複動片ロッド
3,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58768403CJ2B16-125RZ16125複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
58768412CJ2B16-15RZ1615複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58768421CJ2B16-150RZ16150複動片ロッド
4,240
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
58768437CJ2B16-175RZ16175複動片ロッド
4,570
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
58768446CJ2B16-200RZ16200複動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768455CJ2B16-30RZ1630複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58768464CJ2B16-45RZ1645複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768473CJ2B16-60RZ1660複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58768482CJ2B16-75RZ1675複動片ロッド
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768604CJ2B16-15Z1615複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58768613CJ2B16-150Z16150複動片ロッド
4,240
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
58768622CJ2B16-175Z16175複動片ロッド
4,570
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768631CJ2B16-200Z16200複動片ロッド
4,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
58768647CJ2B16-30Z1630複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
58768656CJ2B16-75Z1675複動片ロッド
3,410
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88488766CJ2B16-105Z16105複動片ロッド
4,070
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00351812CJ2B16-10Z1610複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
01110287CJ2B16-50Z1650複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01382456CJ2B16-100AZ16100複動片ロッド
5,780
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
01456412CJ2B16-60ARZ1660複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
01672466CJ2B16-45AZ1645複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
05578457CJ2B16-30SRZ1630単動押出し
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05578466CJ2B16-15TZ1615単動引込み
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09112312CJ2B16-70Z1670複動片ロッド
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09717295CJ2B16-20SZ1620単動押出し
2,810
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
11665544CJ2B16-16Z1616複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
11755756CJ2B16-160Z16160複動片ロッド
4,570
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
16340135CJ2B16-80RZ1680複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
17161393CJ2B16-75AZ1675複動片ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
17176863CJ2B16-20AZ1620複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
当日出荷
17490147CJ2B16-14Z1614複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
17746672CJ2B16-108SRZ16108単動押出し
4,020
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
17933186CJ2B16-35Z1635複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
18466604CJ2B16-25RZ1625複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
18473123CJ2B16-45SRZ1645単動押出し
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
18473148CJ2B16-25Z1625複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
18772443CJ2B16-60SZ1660単動押出し
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
18820034CJ2B16-7Z167複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
18952002CJ2B16-10SRZ1610単動押出し
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
19280957CJ2B16-5Z165複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
19813097CJ2B16-60AZ1660複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
19995937CJ2B16-30ARZ1630複動片ロッド
5,120
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
20069622CJ2B16-75ARZ1675複動片ロッド
5,450
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
20281546CJ2B16-60SRZ1660単動押出し
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
20362317CJ2B16-20TZ1620単動引込み
2,810
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
20374366CJ2B16-25SZ1625単動押出し
2,810
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
20643008CJ2B16-100TZ16100単動引込み
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
20762954CJ2B16-50AZ1650複動片ロッド
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
21101054CJ2B16-100SZ16100単動押出し
3,630
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58768473
2021-03-27
用途: 工作機械の修理
有限会社佐野光学

長年使ってエアー漏れで動きが悪くなったシリンダーの交換の為使いました。
20年以上前の機械ですが互換性が確保されていて何の問題もなく交換出来ました。

対象商品 : 58768631
2014-07-06
用途: 試作品のテスト

初めてエアーシリンダーを使って、使いやすいと思った。

対象商品 : 58768631
2014-07-06
用途: 試作

エアーシリンダを初めて使ったが、手軽でおもしろいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする