曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) - SMC

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)6取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全54種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
54種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26711588CJ2B6-35RZ35複動片ロッド0.12~0.7
2,480
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
62068938CJ2B6-16SRZ16単動押出し0.2~0.7
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
16758463CJ2B6-6R6複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758472CJ2B6-6SR6単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758533CJ2B6-8SR8単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758077CJ2B6-12R12複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758095CJ2B6-15R15複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758104CJ2B6-15SR15単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758122CJ2B6-16R16複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758131CJ2B6-16SR16単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758156CJ2B6-19R19複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758183CJ2B6-20R20複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758226CJ2B6-22SR22単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758235CJ2B6-24SR24単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758262CJ2B6-26SR26単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758271CJ2B6-30R30複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
代替品有
16758287CJ2B6-30SR30単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758305CJ2B6-33R33複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758314CJ2B6-35R35複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758341CJ2B6-40SR40単動押出し0.2~0.7
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758366CJ2B6-45SR45単動押出し0.2~0.7
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758384CJ2B6-46R46複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758427CJ2B6-50R50複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758436CJ2B6-50SR50単動押出し0.2~0.7
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758445CJ2B6-50T50単動引込み0.25~0.7
1,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758454CJ2B6-55R55複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16758497CJ2B6-60R60複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
代替品有
16758165CJ2B6-2SR2単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758174CJ2B6-2T2単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758393CJ2B6-5R5複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
16758025CJ2B6-05SR5単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758402CJ2B6-5SR5単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758411CJ2B6-5T5単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758481CJ2B6-6T6単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758524CJ2B6-8R8複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
16758043CJ2B6-10R10複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
16758052CJ2B6-10SR10単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758061CJ2B6-10T10単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758086CJ2B6-12SR12単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758113CJ2B6-15T15単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758147CJ2B6-18R18複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
16758192CJ2B6-20SR20単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758201CJ2B6-20T20単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758217CJ2B6-22R22複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
16758244CJ2B6-25R25複動片ロッド0.12~0.7
2,100
取扱い終了
返品不可
16758253CJ2B6-25SR25単動押出し0.2~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758296CJ2B6-30T30単動引込み0.25~0.7
1,800
取扱い終了
返品不可
16758323CJ2B6-35SR35単動押出し0.2~0.7
1,950
取扱い終了
返品不可
16758332CJ2B6-40R40複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
16758357CJ2B6-45R45複動片ロッド0.12~0.7
2,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16758463CJ2B6-6R52785627CJ2B6-6RZCJ2B6-6R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785627エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758472CJ2B6-6SR52785636CJ2B6-6SRZCJ2B6-6SR エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785636エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758533CJ2B6-8SR52785645CJ2B6-8SRZCJ2B6-8SR エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785645エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758077CJ2B6-12R52785505CJ2B6-12RZCJ2B6-12R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785505エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758095CJ2B6-15R37242108CJ2B6-15RZCJ2B6-15R CJ Series(CJ2B6) SMC 37242108CJ Series(CJ2B6)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758104CJ2B6-15SR37242022CJ2B6-15SRZCJ2B6-15SR CJ Series(CJ2B6) SMC 37242022CJ Series(CJ2B6)SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758122CJ2B6-16R52785514CJ2B6-16RZCJ2B6-16R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785514エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758131CJ2B6-16SR62068938CJ2B6-16SRZCJ2B6-16SR 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) SMC 62068938標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~)SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758156CJ2B6-19R52785523CJ2B6-19RZCJ2B6-19R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785523エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758183CJ2B6-20R37242187CJ2B6-20RZCJ2B6-20R CJ Series(CJ2B6) SMC 37242187CJ Series(CJ2B6)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758226CJ2B6-22SR52785539CJ2B6-22SRZCJ2B6-22SR エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785539エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758235CJ2B6-24SR52785548CJ2B6-24SRZCJ2B6-24SR エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785548エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758262CJ2B6-26SR52785557CJ2B6-26SRZCJ2B6-26SR エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785557エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758271CJ2B6-30R37242196CJ2B6-30RZCJ2B6-30R CJ Series(CJ2B6) SMC 37242196CJ Series(CJ2B6)SMC1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758287CJ2B6-30SR37241898CJ2B6-30SRZCJ2B6-30SR CJ Series(CJ2B6) SMC 37241898CJ Series(CJ2B6)SMC1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758305CJ2B6-33R52785584CJ2B6-33RZCJ2B6-33R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785584エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758314CJ2B6-35R26711588CJ2B6-35RZCJ2B6-35R 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~) SMC 26711588標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B6-~)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758341CJ2B6-40SR52785593CJ2B6-40SRZCJ2B6-40SR エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785593エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758366CJ2B6-45SR37242047CJ2B6-45SRZCJ2B6-45SR CJ Series(CJ2B6) SMC 37242047CJ Series(CJ2B6)SMC1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758384CJ2B6-46R52785609CJ2B6-46RZCJ2B6-46R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785609エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758427CJ2B6-50R37242214CJ2B6-50RZCJ2B6-50R CJ Series(CJ2B6) SMC 37242214CJ Series(CJ2B6)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758436CJ2B6-50SR49326436CJ2B6-50SRZCJ2B6-50SR CJ Series(CJ2B6) SMC 49326436CJ Series(CJ2B6)SMC1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758445CJ2B6-50T49326454CJ2B6-50TZCJ2B6-50T CJ Series(CJ2B6) SMC 49326454CJ Series(CJ2B6)SMC1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758454CJ2B6-55R52785618CJ2B6-55RZCJ2B6-55R エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6 SMC 52785618エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2B6SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16758497CJ2B6-60R37242223CJ2B6-60RZCJ2B6-60R CJ Series(CJ2B6) SMC 37242223CJ Series(CJ2B6)SMC1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする