曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) - SMC
(1件のレビュー)

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

内容量1個
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00685213CJ2D10-40Z1040複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
01638385CJ2D16-70Z1670複動片ロッド
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773817CJ2D10-10Z1010複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
01773826CJ2D10-100Z10100複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
01773835CJ2D10-11Z1011複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773844CJ2D10-110Z10110複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773853CJ2D10-112Z10112複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773862CJ2D10-115Z10115複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773878CJ2D10-12Z1012複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773887CJ2D10-120Z10120複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773896CJ2D10-125Z10125複動片ロッド
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
01773905CJ2D10-13Z1013複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
01773914CJ2D10-130Z10130複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773923CJ2D10-14Z1014複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773932CJ2D10-145Z10145複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773948CJ2D10-15SZ1015単動押出し
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
01773957CJ2D10-150Z10150複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773966CJ2D10-16Z1016複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773975CJ2D10-17Z1017複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01773984CJ2D10-19Z1019複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
01773993CJ2D10-20Z1020複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
01774002CJ2D10-22Z1022複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774018CJ2D10-24Z1024複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774027CJ2D10-25Z1025複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774036CJ2D10-28Z1028複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774045CJ2D10-30Z1030複動片ロッド
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
01774054CJ2D10-31Z1031複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774063CJ2D10-35Z1035複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774072CJ2D10-41Z1041複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774088CJ2D10-42Z1042複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774097CJ2D10-45Z1045複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
01774106CJ2D10-5Z105複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774115CJ2D10-50Z1050複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
01774124CJ2D10-55Z1055複動片ロッド
2,750
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774133CJ2D10-6Z106複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774142CJ2D10-62Z1062複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774158CJ2D10-65Z1065複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774167CJ2D10-67Z1067複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774176CJ2D10-7Z107複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774185CJ2D10-70Z1070複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774194CJ2D10-72Z1072複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774203CJ2D10-75Z1075複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
01774212CJ2D10-77Z1077複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774228CJ2D10-8Z108複動片ロッド
2,480
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774237CJ2D10-80Z1080複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774246CJ2D10-85Z1085複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774255CJ2D10-88Z1088複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774264CJ2D10-90Z1090複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774273CJ2D10-95Z1095複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
01774282CJ2D16-10Z1610複動片ロッド
3,080
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16759407
2016-08-11
用途: 縫製機械で使用
東伸産業株式会社

小型で、安定していて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする