ピンシリンダー CJP2シリーズ

ピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMCピンシリンダー CJP2シリーズ - SMC

小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

内容量1個
285件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16750465CJP2B10-10D10複動片ロッド
2,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
16750474CJP2B10-10D-B10複動片ロッド
2,920
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750483CJP2B10-10D-B-XB610複動片ロッド
3,850
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750492CJP2B10-10D-XB610複動片ロッド
3,850
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750501CJP2B10-10D-XC2210複動片ロッド
3,800
3,500
3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750517CJP2B10-15D10複動片ロッド
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750526CJP2B10-15D-B10複動片ロッド
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750535CJP2B10-15D-B-XB610複動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750544CJP2B10-15D-XB610複動片ロッド
3,960
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750553CJP2B10-20D10複動片ロッド
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750562CJP2B10-20D-B10複動片ロッド
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750571CJP2B10-20D-XB610複動片ロッド
4,070
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750587CJP2B10-20D-XC2210複動片ロッド
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750596CJP2B10-25D10複動片ロッド
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750605CJP2B10-25D-B10複動片ロッド
3,250
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750614CJP2B10-25D-XB610複動片ロッド
4,180
3,898
4,288(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750623CJP2B10-30D10複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750632CJP2B10-30D-B10複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750641CJP2B10-30D-XB610複動片ロッド
4,290
3,798
4,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750657CJP2B10-35D10複動片ロッド
3,470
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750666CJP2B10-40D10複動片ロッド
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16750675CJP2B10-5D10複動片ロッド
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
16750684CJP2B10-5D-B10複動片ロッド
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750693CJP2B10-5D-B-XB610複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750702CJP2B10-5D-XB610複動片ロッド
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750711CJP2B10-5D-XC2210複動片ロッド
3,690
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750727CJP2B10D-PS--
440
419
461(税込)
当日出荷
16750745CJP2B16-10D16複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16750754CJP2B16-10D-B16複動片ロッド
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750763CJP2B16-10D-B-XB616複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750772CJP2B16-10D-XB616複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
16750781CJP2B16-10D-XB716複動片ロッド
5,060
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750797CJP2B16-15D16複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750806CJP2B16-15D-B16複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750815CJP2B16-15D-XB616複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750824CJP2B16-20D16複動片ロッド
3,470
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750833CJP2B16-20D-B16複動片ロッド
3,470
3,198
3,518(税込)
当日出荷
16750842CJP2B16-20D-B-XC2216複動片ロッド
4,510
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750851CJP2B16-20D-XB616複動片ロッド
4,730
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750867CJP2B16-25D16複動片ロッド
3,580
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750876CJP2B16-25D-B16複動片ロッド
3,580
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750885CJP2B16-25D-XB616複動片ロッド
4,840
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750894CJP2B16-30D16複動片ロッド
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
16750903CJP2B16-30D-B16複動片ロッド
3,690
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750912CJP2B16-35D16複動片ロッド
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750921CJP2B16-40D16複動片ロッド
3,910
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750937CJP2B16-40D-B16複動片ロッド
3,910
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
16750946CJP2B16-5D16複動片ロッド
3,140
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
16750955CJP2B16-5D-B16複動片ロッド
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
16750964CJP2B16-5D-XB616複動片ロッド
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする