曜日別特売

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14111106CDJP2B10-5D510
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
14111115CDJP2B10-5D-A90LS510
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111124CDJP2B10-5D-A90S510
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111133CDJP2B10-5D-A90VLS510
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111142CDJP2B10-5D-A90VS510
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111151CDJP2B10-5D-A93LS510
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111167CDJP2B10-5D-A93S510
4,950
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
17090306CDJP2B10-5D-A93S-X1972510
6,380
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
14111176CDJP2B10-5D-A93VLS510
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111185CDJP2B10-5D-A96S510
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111194CDJP2B10-5D-B510
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14111203CDJP2B10-5D-B-A90LS510
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111212CDJP2B10-5D-B-A90S510
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111221CDJP2B10-5D-B-A90VS510
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111237CDJP2B10-5D-B-A93LS510
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111246CDJP2B10-5D-B-A93S510
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111255CDJP2B10-5D-B-A93S-XC22510
5,830
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
14111264CDJP2B10-5D-B-M9B510
8,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
14111273CDJP2B10-5D-B-M9BL510
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111282CDJP2B10-5D-B-M9BLS510
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111291CDJP2B10-5D-B-M9BS510
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111307CDJP2B10-5D-B-M9BVLS510
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111316CDJP2B10-5D-B-M9BWLS510
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111325CDJP2B10-5D-B-M9N510
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111334CDJP2B10-5D-B-M9NLS510
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111343CDJP2B10-5D-M9B510
8,860
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
14111352CDJP2B10-5D-M9BL510
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111361CDJP2B10-5D-M9BLS510
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111377CDJP2B10-5D-M9BS510
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111386CDJP2B10-5D-M9BVL510
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111395CDJP2B10-5D-M9BVLS510
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111404CDJP2B10-5D-M9BVM510
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111413CDJP2B10-5D-M9BWLS510
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111422CDJP2B10-5D-M9BWS510
6,330
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17082143CDJP2B10-5D-M9BWVS510
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111431CDJP2B10-5D-M9BZ510
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111447CDJP2B10-5D-M9N510
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111456CDJP2B10-5D-M9NL510
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111465CDJP2B10-5D-M9NLS510
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111474CDJP2B10-5D-M9NS510
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
14111483CDJP2B10-5D-M9NV510
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111492CDJP2B10-5D-M9NVS510
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111501CDJP2B10-5D-M9NWLS510
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111517CDJP2B10-5D-XC22510
4,130
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
14108875CDJP2B10-10D1010
3,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
14108884CDJP2B10-10D-A901010
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14108893CDJP2B10-10D-A90L1010
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14108902CDJP2B10-10D-A90LS1010
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
14108911CDJP2B10-10D-A90S1010
4,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14108927CDJP2B10-10D-A90V1010
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする