曜日別特売

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14113486CDJP2B16-5D5
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113495CDJP2B16-5D-A90LS5
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113504CDJP2B16-5D-A90S5
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113513CDJP2B16-5D-A90VLS5
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113522CDJP2B16-5D-A90VS5
5,060
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113531CDJP2B16-5D-A93LS5
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113547CDJP2B16-5D-A93S5
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113556CDJP2B16-5D-A93VS5
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113565CDJP2B16-5D-B5
3,690
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113574CDJP2B16-5D-B-A90S5
4,730
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113583CDJP2B16-5D-B-A93LS5
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113592CDJP2B16-5D-B-A93S5
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113601CDJP2B16-5D-B-A93VLS5
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
17087323CDJP2B16-5D-B-M9B5
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113617CDJP2B16-5D-B-M9BLS5
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113626CDJP2B16-5D-B-M9BVL5
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113635CDJP2B16-5D-M9B5
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113644CDJP2B16-5D-M9BL5
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113653CDJP2B16-5D-M9BLS5
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113662CDJP2B16-5D-M9BS5
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113671CDJP2B16-5D-M9BV5
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113687CDJP2B16-5D-M9BVL5
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113696CDJP2B16-5D-M9BWLS5
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113705CDJP2B16-5D-M9BWS5
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113714CDJP2B16-5D-M9BWVLS5
7,430
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
14113723CDJP2B16-5D-M9BZ5
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113732CDJP2B16-5D-M9NLS5
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113741CDJP2B16-5D-M9NS5
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113757CDJP2B16-5D-M9NV5
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113766CDJP2B16-5D-M9NVS5
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113775CDJP2B16-5D-M9NWLS5
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111526CDJP2B16-10D10
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
14111535CDJP2B16-10D-A9010
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111544CDJP2B16-10D-A90L10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111553CDJP2B16-10D-A90LS10
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111562CDJP2B16-10D-A90S10
4,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
14111571CDJP2B16-10D-A90V10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111587CDJP2B16-10D-A90VL10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111596CDJP2B16-10D-A90VLS10
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111605CDJP2B16-10D-A9310
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111614CDJP2B16-10D-A93L10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111623CDJP2B16-10D-A93L-XC2210
8,910
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
14111632CDJP2B16-10D-A93LS10
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111641CDJP2B16-10D-A93LSS10
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
14111657CDJP2B16-10D-A93S10
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
14111666CDJP2B16-10D-A93V10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111675CDJP2B16-10D-A93VL10
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111684CDJP2B16-10D-A93VLS10
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111693CDJP2B16-10D-A93VS10
5,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
14111702CDJP2B16-10D-A96V10
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする