ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B4-~) - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)4作動方式複動片ロッド仕様【MOUNTX】B磁石内蔵有無(D) 内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14113863CDJP2B4-5D5
2,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113872CDJP2B4-5D-B5
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
14113881CDJP2B4-5D-B-M9BL5
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113897CDJP2B4-5D-B-M9BS5
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113906CDJP2B4-5D-B-M9BV5
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113915CDJP2B4-5D-B-M9NV5
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113924CDJP2B4-5D-M9B5
8,310
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113933CDJP2B4-5D-M9BL5
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113942CDJP2B4-5D-M9BS5
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113951CDJP2B4-5D-M9BVL5
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113967CDJP2B4-5D-M9BWLS5
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113976CDJP2B4-5D-M9BWS5
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113985CDJP2B4-5D-M9N5
8,530
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
14113994CDJP2B4-5D-M9NZ5
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14114003CDJP2B4-5D-M9P5
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113784CDJP2B4-10D10
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113793CDJP2B4-10D-B10
2,810
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113802CDJP2B4-10D-B-M9BL10
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113811CDJP2B4-10D-M9B10
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113827CDJP2B4-10D-M9NW10
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113836CDJP2B4-15D-M9B15
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
14113845CDJP2B4-15D-M9N15
8,750
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
14113854CDJP2B4-15D-M9NM15
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする