曜日別特売

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~)

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~) - SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2F1~) - SMC

小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
231件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14118115CDJP2F10-5D105
3,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14118124CDJP2F10-5D-A90S105
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118133CDJP2F10-5D-A90VLS105
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118142CDJP2F10-5D-A90VS105
4,790
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118151CDJP2F10-5D-A93LS105
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118167CDJP2F10-5D-A93S105
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118176CDJP2F10-5D-B105
3,410
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118185CDJP2F10-5D-B-A90S105
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118194CDJP2F10-5D-B-A93LS105
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118203CDJP2F10-5D-B-A93S105
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118212CDJP2F10-5D-M9B105
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118221CDJP2F10-5D-M9BL105
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118237CDJP2F10-5D-M9BS105
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118246CDJP2F10-5D-M9BV105
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118255CDJP2F10-5D-M9BVL105
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
14118264CDJP2F10-5D-M9N105
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117047CDJP2F10-10D1010
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117056CDJP2F10-10D-A901010
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117065CDJP2F10-10D-A90S1010
4,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117074CDJP2F10-10D-A90V1010
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117083CDJP2F10-10D-A90VL1010
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117092CDJP2F10-10D-A931010
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117101CDJP2F10-10D-A93-XC221010
7,810
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
14117117CDJP2F10-10D-A93L1010
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117126CDJP2F10-10D-A93LS1010
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117135CDJP2F10-10D-A93S1010
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117144CDJP2F10-10D-A93V1010
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117153CDJP2F10-10D-A93VLS1010
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117162CDJP2F10-10D-B1010
3,520
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117171CDJP2F10-10D-B-A90L1010
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117187CDJP2F10-10D-B-A90S1010
4,570
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117196CDJP2F10-10D-B-A931010
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117205CDJP2F10-10D-B-A93L1010
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117214CDJP2F10-10D-B-A93LS1010
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117223CDJP2F10-10D-B-A93S1010
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117232CDJP2F10-10D-M9B1010
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117241CDJP2F10-10D-M9BL1010
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117257CDJP2F10-10D-M9BV1010
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117266CDJP2F10-10D-M9BVL1010
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117275CDJP2F10-10D-M9BW1010
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117284CDJP2F10-10D-M9BWL1010
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117293CDJP2F10-10D-M9BWSDPC1010
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117302CDJP2F10-15D1015
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117311CDJP2F10-15D-A901015
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117327CDJP2F10-15D-A90L1015
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117336CDJP2F10-15D-A90S1015
4,680
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117345CDJP2F10-15D-A90V1015
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117354CDJP2F10-15D-A90VS1015
5,010
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117363CDJP2F10-15D-A931015
7,040
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
14117372CDJP2F10-15D-A93L1015
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする