曜日別特売

クランプシリンダ (CKG1B40-~)

クランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMCクランプシリンダ (CKG1B40-~) - SMC

・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。

内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16793716CKG1B40-1840複動
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793725CKG1B40-2540複動
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793743CKG1B40-25Y40複動
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793777CKG1B40-50-B54L40複動
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793856CKG1B40-50Y-B54S40複動
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793874CKG1B40-50Y-B54ZS40複動
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793944CKG1B40-75-B54L40複動
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794014CKG1B40-75Y-B54LS40複動
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794023CKG1B40-75Y-B54S40複動
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794041CKG1B40-75Y-B54ZS40複動
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794084CKG1B40-75Y-P4DWSE40複動
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794102CKG1B40-75YA-P40複動
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794127CKG1B40-75YA-P4DWSC340複動
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16794136CKG1B40-75YAD40複動
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793366CKG1B40-100Y-B54LS40複動
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793375CKG1B40-100Y-B54S40複動
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793393CKG1B40-100Y-B54ZS40複動
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793402CKG1B40-100Y-P4DWL40複動
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793445CKG1B40-100YA-P4DWZ40複動
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793463CKG1B40-125I40複動
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793506CKG1B40-125Y-B54LS40複動
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793515CKG1B40-125Y-B54S40複動
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793533CKG1B40-125Y-B54ZS40複動
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793576CKG1B40-125YA-P40複動
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793612CKG1B40-150Y-B5440複動
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793637CKG1B40-150Y-B54LS40複動
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793646CKG1B40-150Y-B54S40複動
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793655CKG1B40-150Y-B54Z40複動
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793664CKG1B40-150Y-B54ZS40複動
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793673CKG1B40-150Y-P4DWL40複動
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793691CKG1B40-150YA-P40複動
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793707CKG1B40-150YA-P4DWSC40複動
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16793734CKG1B40-25-B54L--
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793752CKG1B40-40--
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793786CKG1B40-50-P4DWL--
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793804CKG1B40-50I-B54--
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793962CKG1B40-75I-B54L--
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793996CKG1B40-75Y-B54--
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793314CKG1B40-100I--
12,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793341CKG1B40-100Y-B54--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793481CKG1B40-125Y-B54--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793594CKG1B40-150I--
13,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16793761CKG1B40-50--
11,100
取扱い終了
返品不可
16793795CKG1B40-50I--
12,250
取扱い終了
返品不可
16793813CKG1B40-50Y--
12,350
取扱い終了
返品不可
16793822CKG1B40-50Y-B54--
19,750
取扱い終了
返品不可
16793831CKG1B40-50Y-B54L--
20,350
取扱い終了
返品不可
16793847CKG1B40-50Y-B54LS--
16,350
取扱い終了
返品不可
16793865CKG1B40-50Y-B54Z--
21,050
取扱い終了
返品不可
16793883CKG1B40-50Y-P4DWL--
27,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16793734CKG1B40-25-B54L49142555CKG1B40-25Z-B54LCKG1B40-25-B54L クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142555クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793752CKG1B40-4049142458CKG1B40-40ZCKG1B40-40 クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142458クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793786CKG1B40-50-P4DWL49142862CKG1B40-50Z-P4DWLCKG1B40-50-P4DWL クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142862クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793804CKG1B40-50I-B5449142564CKG1B40-50IZ-B54CKG1B40-50I-B54 クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142564クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793962CKG1B40-75I-B54L49142634CKG1B40-75IZ-B54LCKG1B40-75I-B54L クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142634クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793996CKG1B40-75Y-B5449142598CKG1B40-75YZ-B54CKG1B40-75Y-B54 クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142598クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793314CKG1B40-100I49142476CKG1B40-100IZCKG1B40-100I クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142476クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793341CKG1B40-100Y-B5449142607CKG1B40-100YZ-B54CKG1B40-100Y-B54 クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142607クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793481CKG1B40-125Y-B5449142643CKG1B40-125YZ-B54CKG1B40-125Y-B54 クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142643クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16793594CKG1B40-150I49142485CKG1B40-150IZCKG1B40-150I クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMC 49142485クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする