ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQA50~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全227種類を絞り込む
ストローク(mm)
227種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14576091CDLQA50-10D-B10
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576107CDLQA50-10D-F10
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576116CDLQA50-10DM-B10
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576125CDLQA50-10DM-F10
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576737CDLQA50-15D-B15
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576746CDLQA50-15D-B-F7BWVL15
33,440
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576755CDLQA50-15D-B-M9NV15
30,910
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576764CDLQA50-15D-F15
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576773CDLQA50-15DM-B15
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576782CDLQA50-15DM-B-A73HL15
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576791CDLQA50-15DM-F15
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576807CDLQA50-20D-B20
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576816CDLQA50-20D-B-A73L20
29,540
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576825CDLQA50-20D-B-J79WLS20
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576834CDLQA50-20D-F20
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576843CDLQA50-20DC-B20
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576852CDLQA50-20DC-B-A73L20
30,800
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576861CDLQA50-20DCM-F20
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576877CDLQA50-20DM-B20
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576886CDLQA50-20DM-F20
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576895CDLQA50-25D-B25
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576904CDLQA50-25D-B-A73L25
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576913CDLQA50-25D-B-J7925
31,240
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576922CDLQA50-25D-F25
24,750
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576931CDLQA50-25D-F-A73L25
29,700
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576947CDLQA50-25D-F-A93VL25
29,480
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576956CDLQA50-25D-F-F7BAL25
35,420
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576974CDLQA50-25DCM-B-M9BW25
32,620
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576983CDLQA50-25DCM-B-M9BWVL25
33,940
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14576992CDLQA50-25DM-B25
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
14577001CDLQA50-25DM-B-A93L25
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
14577017CDLQA50-25DM-F25
25,190
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577026CDLQA50-25DM-F-J79WS25
29,370
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577035CDLQA50-25DM-F-J79WSDPC25
37,950
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577044CDLQA50-30D-B30
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577053CDLQA50-30D-B-A73L30
29,870
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577062CDLQA50-30D-B-A9330
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577071CDLQA50-30D-F30
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577087CDLQA50-30D-F-A8030
28,990
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577096CDLQA50-30D-F-A9330
28,330
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577105CDLQA50-30DC-B-A9330
29,590
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577114CDLQA50-30DCM-B30
26,620
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577123CDLQA50-30DCM-B-J79Z30
34,430
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577132CDLQA50-30DCM-B-M9N30
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577141CDLQA50-30DCM-F30
26,620
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577157CDLQA50-30DCM-F-A9330
30,030
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577166CDLQA50-30DM-B30
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577175CDLQA50-30DM-B-A73CL30
31,630
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577184CDLQA50-30DM-B-F7BAL30
36,030
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14577193CDLQA50-30DM-B-F7930
31,960
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする