ロック付薄形シリンダ (CDLQA80-~)

ロック付薄形シリンダ (CDLQA80-~) - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全126種類を絞り込む
ストローク(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14580325CDLQA80-10D-B10
41,580
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580334CDLQA80-10D-B-M9BV10
48,070
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580343CDLQA80-10D-F10
41,580
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580352CDLQA80-10DM-B10
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580361CDLQA80-10DM-F10
42,630
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580702CDLQA80-15D-B15
41,910
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580711CDLQA80-15D-F15
41,910
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580727CDLQA80-15DM-B15
42,960
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580736CDLQA80-15DM-F15
42,960
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580745CDLQA80-20D-B20
42,240
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580754CDLQA80-20D-F20
42,240
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580763CDLQA80-20DCM-B-F7BV20
52,090
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580772CDLQA80-20DCM-B-F7BVL20
52,750
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580781CDLQA80-20DCM-B-M9BV20
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580797CDLQA80-20DCM-B-M9BVL20
52,750
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580806CDLQA80-20DM-B20
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580815CDLQA80-20DM-F20
43,290
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580824CDLQA80-25D-B25
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580833CDLQA80-25D-F25
42,570
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580842CDLQA80-25DM-B25
43,620
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580851CDLQA80-25DM-F25
43,620
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580867CDLQA80-30D-B30
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580876CDLQA80-30D-B-A93V30
46,970
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580885CDLQA80-30D-F30
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580894CDLQA80-30D-F-A93V30
46,970
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580903CDLQA80-30D-F-M9BL30
49,170
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580912CDLQA80-30DCM-B30
46,260
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580921CDLQA80-30DCM-B-M9N30
52,090
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580937CDLQA80-30DCM-F-F7BAL30
56,930
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580946CDLQA80-30DM-B30
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14580955CDLQA80-30DM-F30
43,950
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580964CDLQA80-35D-B35
43,230
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580973CDLQA80-35D-B-F7BVL335
53,960
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580982CDLQA80-35D-F35
43,230
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
14580991CDLQA80-35DM-B35
44,280
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581007CDLQA80-35DM-F35
44,280
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581016CDLQA80-40D-B40
43,560
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581025CDLQA80-40D-F40
43,560
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581034CDLQA80-40DM-B40
44,610
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581043CDLQA80-40DM-F40
44,610
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581052CDLQA80-45D-B45
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581061CDLQA80-45D-B-M9BVL45
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581077CDLQA80-45D-F45
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581086CDLQA80-45D-F-A73Z45
49,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581095CDLQA80-45DM-B45
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581104CDLQA80-45DM-F45
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581113CDLQA80-50D-B50
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581122CDLQA80-50D-B-M9BL50
50,490
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581131CDLQA80-50D-F50
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
14581147CDLQA80-50D-F-A93L50
48,290
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする