曜日別特売

ロック付シリンダ (CDLST~)

ロック付シリンダ (CDLST~) - SMCロック付シリンダ (CDLST~) - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全83種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
83種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626814CDLST125-4012540
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626884CDLST125-4512545
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626726CDLST125-100125100
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626744CDLST125-125-M9BWL3125125
177,650
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626753CDLST125-125-Y59BL3125125
178,150
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626762CDLST125-170-Y59BZ125170
174,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626771CDLST125-200125200
163,410
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
17082414CDLST125-200-A54125200
173,860
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626787CDLST125-250125250
165,720
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626796CDLST125-300125300
168,030
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626805CDLST125-360-A54125360
183,100
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626823CDLST125-400125400
172,650
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626832CDLST125-400J125400
182,110
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626841CDLST125-400J-J59L125400
195,310
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626857CDLST125-400J-J59L-D125400
196,190
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626866CDLST125-400J-J59L-DM9BL125400
198,440
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626875CDLST125-400J-M9BWL-DM9BL125400
195,250
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626893CDLST125-450125450
177,270
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626902CDLST125-500125500
177,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626911CDLST125-500-A59WL125500
189,150
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626927CDLST125-550125550
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626936CDLST125-600125600
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626945CDLST125-600HJ-M9NW125600
204,220
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626954CDLST125-600HJ-Y7NW125600
206,420
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626963CDLST125-700-F5BAL-D125700
202,680
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626972CDLST125-700-F5BAL-DM9B125700
204,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14626981CDLST125-730125730
191,130
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626997CDLST125-730-F5BAL125730
206,420
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627006CDLST125-730-F5BAL-D125730
207,300
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627015CDLST125-730-F5BAL-DM9B125730
209,220
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627024CDLST125-800J-Y7NWL125800
219,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14626735CDLST125-10001251000
200,370
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627033CDLST140-100140100
188,980
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627042CDLST140-110-Z73Z140110
204,820
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627051CDLST140-150140150
191,510
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627067CDLST140-150-Y7BASAPC140150
214,830
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627076CDLST140-230-A54L140230
212,190
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627085CDLST140-240-A54L140240
212,190
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627094CDLST140-300-A54L140300
214,720
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627103CDLST140-450140450
209,220
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627112CDLST140-450-A54140450
224,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627121CDLST160-125160125
232,930
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627137CDLST160-200-Y7BW160200
252,840
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627146CDLST160-250-M9B160250
253,060
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627155CDLST160-250-M9BAL160250
255,920
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627164CDLST160-250-Y7BWL160250
256,470
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627173CDLST160-300-A54160300
257,680
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627182CDLST160-300-A54-DA93160300
259,380
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14627191CDLST160-350160350
244,810
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627207CDLST160-350-A54160350
260,650
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする