エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-33~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14785057CDM2B20-330330ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785066CDM2B20-330-C73330ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785084CDM2B20-330A330エアクッション50~1000
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785145CDM2B20-330A-M9BWL330エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785154CDM2B20-331331ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785172CDM2B20-331A-C73L331エアクッション50~1000
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785197CDM2B20-335-B53S335ラバークッション50~750
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785206CDM2B20-335-B54S335ラバークッション50~750
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785224CDM2B20-335-C73L335ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785233CDM2B20-337337ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14785023CDM2B20-3333ラバークッション50~750
5,100
取扱い終了
返品不可
14785032CDM2B20-33-H7BAL33ラバークッション50~750
15,300
取扱い終了
返品不可
14785041CDM2B20-33-H7C33ラバークッション50~750
12,700
取扱い終了
返品不可
14785075CDM2B20-330-C73L330ラバークッション50~750
13,100
取扱い終了
返品不可
14785093CDM2B20-330A-C73L330エアクッション50~1000
14,650
取扱い終了
返品不可
14785102CDM2B20-330A-H7A1330エアクッション50~1000
16,150
取扱い終了
返品不可
14785111CDM2B20-330A-H7BL330エアクッション50~1000
16,650
取扱い終了
返品不可
14785127CDM2B20-330A-H7BW330エアクッション50~1000
17,750
取扱い終了
返品不可
14785136CDM2B20-330A-H7BWL330エアクッション50~1000
18,350
取扱い終了
返品不可
14785163CDM2B20-331A-C73331エアクッション50~1000
14,050
取扱い終了
返品不可
14785181CDM2B20-335335ラバークッション50~750
8,100
取扱い終了
返品不可
14785215CDM2B20-335-C73335ラバークッション50~750
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする