エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-48~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-48~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-48~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-48~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-48~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14790352CDM2B20-480480ラバークッション50~750
10,560
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14790404CDM2B20-480-H7A1Z480ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14790413CDM2B20-480A480エアクッション50~1000
12,270
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14790422CDM2B20-480A-C73480エアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14790343CDM2B20-4848ラバークッション50~750
5,100
取扱い終了
返品不可
14790361CDM2B20-480-B54S480ラバークッション50~750
13,000
取扱い終了
返品不可
14790377CDM2B20-480-B64S480ラバークッション50~750
12,150
取扱い終了
返品不可
14790386CDM2B20-480-C73480ラバークッション50~750
14,000
取扱い終了
返品不可
14790395CDM2B20-480-C73L480ラバークッション50~750
14,600
取扱い終了
返品不可
14790431CDM2B20-480A-C73L480エアクッション50~1000
16,150
取扱い終了
返品不可
14790447CDM2B20-480A-H7CL480エアクッション50~1000
19,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする