曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-52~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14794333CDM2B20-520520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,840
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794342CDM2B20-520-B54520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794351CDM2B20-520-C73520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794385CDM2B20-520-H7B520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794394CDM2B20-520A520複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794421CDM2B20-525A525複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14794306CDM2B20-5252複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,350
取扱い終了
返品不可
14794315CDM2B20-52-C7352複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,750
取扱い終了
返品不可
14794324CDM2B20-52S52単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
6,700
取扱い終了
返品不可
14794367CDM2B20-520-C73L520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
取扱い終了
返品不可
14794376CDM2B20-520-H7A1L520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,950
取扱い終了
返品不可
14794403CDM2B20-520A-H7B520複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
14794412CDM2B20-525-C73525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする