曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-72~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-72~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-72~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14798253CDM2B20-720-C73720
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14798287CDM2B20-720-H7A1720
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14798235CDM2B20-7272
5,350
取扱い終了
返品不可
14798244CDM2B20-72-C7372
9,750
取扱い終了
返品不可
14798262CDM2B20-720-C73L720
16,850
取扱い終了
返品不可
14798271CDM2B20-720-C733720
18,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする