曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-12~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14803537CDM2B20F-120A-H7BWZ120エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803546CDM2B20F-125125ラバークッション50~750
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803555CDM2B20F-125-A33A125ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803564CDM2B20F-125-A34A125ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803573CDM2B20F-125-A44A125ラバークッション50~750
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803582CDM2B20F-125-B54125ラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803591CDM2B20F-125-B59W125ラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803607CDM2B20F-125-C73125ラバークッション50~750
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803616CDM2B20F-125-C73C125ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803625CDM2B20F-125-C73L125ラバークッション50~750
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803643CDM2B20F-125-C76125ラバークッション50~750
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803652CDM2B20F-125-C80LS125ラバークッション50~750
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803634CDM2B20F-125-C733125ラバークッション50~750
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803661CDM2B20F-125-G39A125ラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803677CDM2B20F-125-H7A1125ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803686CDM2B20F-125-H7A2125ラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803695CDM2B20F-125-H7B125ラバークッション50~750
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803704CDM2B20F-125-H7BW125ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803713CDM2B20F-125-H7C125ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803722CDM2B20F-125-H7NF125ラバークッション50~750
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803731CDM2B20F-125-H7NW125ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803747CDM2B20F-125-H7PW125ラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803756CDM2B20F-125-K39A125ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803765CDM2B20F-125-M9BW125ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803774CDM2B20F-125A125エアクッション50~1000
8,750
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803783CDM2B20F-125A-B59W125エアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803792CDM2B20F-125A-C73125エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803801CDM2B20F-125A-C73C125エアクッション50~1000
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803817CDM2B20F-125A-C76125エアクッション50~1000
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803826CDM2B20F-125A-H7A1125エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803835CDM2B20F-125A-H7A2125エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803844CDM2B20F-125A-H7B125エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803853CDM2B20F-125A-H7BW125エアクッション50~1000
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803862CDM2B20F-125A-H7C125エアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803871CDM2B20F-125A-H7NF125エアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803887CDM2B20F-125A-H7NW125エアクッション50~1000
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803896CDM2B20F-125A-H7PW125エアクッション50~1000
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803905CDM2B20F-125AJ125エアクッション50~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803914CDM2B20F-125AJ-B59W125エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803923CDM2B20F-125AJ-C73125エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803932CDM2B20F-125AJ-C73C125エアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803941CDM2B20F-125AJ-C76125エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803957CDM2B20F-125AJ-H7A1125エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803966CDM2B20F-125AJ-H7A2125エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803975CDM2B20F-125AJ-H7B125エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803984CDM2B20F-125AJ-H7BW125エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14803993CDM2B20F-125AJ-H7C125エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804002CDM2B20F-125AJ-H7NF125エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804011CDM2B20F-125AJ-H7NW125エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804027CDM2B20F-125AJ-H7PW125エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする