曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全108種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
108種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14804562CDM2B20F-1515複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
5,940
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804571CDM2B20F-15-C7315複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,780
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804587CDM2B20F-15-C73Z15複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804596CDM2B20F-15A-C7315複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804605CDM2B20F-15T-H7C15単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804614CDM2B20F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804623CDM2B20F-150-A33A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804632CDM2B20F-150-A34A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804641CDM2B20F-150-A44A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804657CDM2B20F-150-B54150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804666CDM2B20F-150-B54S150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804675CDM2B20F-150-B59W150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804684CDM2B20F-150-C73150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804693CDM2B20F-150-C73C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804702CDM2B20F-150-C73S150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804711CDM2B20F-150-C76150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804727CDM2B20F-150-C80150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804736CDM2B20F-150-G39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804745CDM2B20F-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804754CDM2B20F-150-H7A2150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804763CDM2B20F-150-H7B150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804772CDM2B20F-150-H7BL150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804781CDM2B20F-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804797CDM2B20F-150-H7C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804806CDM2B20F-150-H7NF150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804815CDM2B20F-150-H7NW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804824CDM2B20F-150-H7PW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804833CDM2B20F-150-K39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804842CDM2B20F-150-M9BW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804851CDM2B20F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804867CDM2B20F-150A-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804876CDM2B20F-150A-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804885CDM2B20F-150A-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804894CDM2B20F-150A-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804903CDM2B20F-150A-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804912CDM2B20F-150A-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804921CDM2B20F-150A-H7B150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804937CDM2B20F-150A-H7BAL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804946CDM2B20F-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804955CDM2B20F-150A-H7C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804964CDM2B20F-150A-H7NF150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804973CDM2B20F-150A-H7NW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804982CDM2B20F-150A-H7PW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14804991CDM2B20F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14805007CDM2B20F-150AJ-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14805016CDM2B20F-150AJ-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14805025CDM2B20F-150AJ-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14805034CDM2B20F-150AJ-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14805043CDM2B20F-150AJ-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14805052CDM2B20F-150AJ-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする