曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全147種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
147種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14807204CDM2B20F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807213CDM2B20F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807222CDM2B20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,730
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807231CDM2B20F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,310
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807247CDM2B20F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,570
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807256CDM2B20F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,890
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807265CDM2B20F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,570
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807274CDM2B20F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,880
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807283CDM2B20F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,880
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807292CDM2B20F-25AK-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,770
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807301CDM2B20F-25AK-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,640
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807317CDM2B20F-25AK-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,090
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807326CDM2B20F-25AK-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,970
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807335CDM2B20F-25AK-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,640
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807344CDM2B20F-25AK-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,640
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807353CDM2B20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807362CDM2B20F-25J-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807371CDM2B20F-25J-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807387CDM2B20F-25J-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807396CDM2B20F-25J-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807405CDM2B20F-25J-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807414CDM2B20F-25J-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807423CDM2B20F-25J-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807432CDM2B20F-25J-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807441CDM2B20F-25J-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807457CDM2B20F-25J-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807466CDM2B20F-25J-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807475CDM2B20F-25J-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807484CDM2B20F-25J-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807493CDM2B20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,030
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807502CDM2B20F-25K-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,840
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807511CDM2B20F-25K-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,610
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807527CDM2B20F-25K-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,870
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807536CDM2B20F-25K-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,190
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807545CDM2B20F-25K-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,870
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807554CDM2B20F-25K-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,180
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807563CDM2B20F-25K-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,180
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807572CDM2B20F-25K-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807581CDM2B20F-25K-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,940
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807597CDM2B20F-25K-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,390
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807606CDM2B20F-25K-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,270
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807615CDM2B20F-25K-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,940
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807624CDM2B20F-25K-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,940
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807633CDM2B20F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807642CDM2B20F-25S-H7BL25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807651CDM2B20F-250250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807667CDM2B20F-250-A33A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807676CDM2B20F-250-A34A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807685CDM2B20F-250-A44A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14807694CDM2B20F-250-B54250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする