曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全113種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
113種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14808674CDM2B20F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,220
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808683CDM2B20F-30-C7330複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808692CDM2B20F-30-H7A130複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808701CDM2B20F-30-H7BW30複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808717CDM2B20F-30-M9BW30複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808726CDM2B20F-30S-C73L30単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808735CDM2B20F-30T-C73L30単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809751CDM2B20F-3535複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,220
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809767CDM2B20F-35-H7BWS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809776CDM2B20F-35A35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809785CDM2B20F-35A-H7BZ35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808744CDM2B20F-300300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808753CDM2B20F-300-A33A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808762CDM2B20F-300-A34A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808771CDM2B20F-300-A44A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808787CDM2B20F-300-B54300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808796CDM2B20F-300-B59W300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808805CDM2B20F-300-C73300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808814CDM2B20F-300-C73C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808823CDM2B20F-300-C73L300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808832CDM2B20F-300-C76300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808841CDM2B20F-300-G39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808857CDM2B20F-300-H7A1300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808866CDM2B20F-300-H7A2300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808875CDM2B20F-300-H7B300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808884CDM2B20F-300-H7BAL300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808893CDM2B20F-300-H7BW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808902CDM2B20F-300-H7C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808911CDM2B20F-300-H7NF300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808927CDM2B20F-300-H7NW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808936CDM2B20F-300-H7PW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808945CDM2B20F-300-K39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808954CDM2B20F-300A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808963CDM2B20F-300A-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808972CDM2B20F-300A-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808981CDM2B20F-300A-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14808997CDM2B20F-300A-C73L300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809006CDM2B20F-300A-C76300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809015CDM2B20F-300A-H7A1300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809024CDM2B20F-300A-H7A2300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809033CDM2B20F-300A-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809042CDM2B20F-300A-H7BW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809051CDM2B20F-300A-H7C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809067CDM2B20F-300A-H7NF300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809076CDM2B20F-300A-H7NW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809085CDM2B20F-300A-H7PW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809094CDM2B20F-300AJ300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809103CDM2B20F-300AJ-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809112CDM2B20F-300AJ-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14809121CDM2B20F-300AJ-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする